CHEVILLE PLASTIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 76 cheville plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 40 mm,....
Chevilles plastique : ancrez vos fixations dans le béton, la brique, le placo et les matériaux creux
Les chevilles plastique sont des chevilles en polyamide, polypropylène, polyéthylène ou ABS qui servent à fixer une vis dans un matériau où elle ne tiendrait pas seule. À mesure que la vis pénètre, la cheville s'écarte, se bloque contre les parois du trou ou se noue derrière une cloison creuse. On distingue les chevilles universelles multimatériaux, les chevilles à frapper avec vis, les chevilles à vis pour béton et brique, les chevilles pour plaque de plâtre et béton cellulaire, et les chevilles pour isolants. Les plaquistes, électriciens, plombiers, façadiers et agenceurs les utilisent pour tous types de fixations légères à moyennes, en intérieur comme en extérieur.
La petite anecdote sur ce type de produits
La cheville plastique doit son succès à un principe simple : transformer un trou lisse en ancrage solide. Dans les matériaux pleins comme le béton ou la pierre, la cheville s'expanse et bloque la vis par frottement. Dans les matériaux creux comme la brique alvéolée ou la plaque de plâtre, elle fait mieux encore : le corps de la cheville se déforme, se replie et forme un nœud derrière la paroi, ce qui répartit l'effort. Les modèles récents, comme la gamme Shark Twist, associent deux matières, l'une rigide pour la tenue, l'autre souple pour l'expansion, afin de s'adapter à presque tous les supports. Pour les ancrages exigeants, certaines chevilles à vis, comme la gamme Shark UR, disposent d'une évaluation technique européenne (ETA-08/0190) et d'une classe de résistance au feu F30, ce qui les rend adaptées aux ancrages non structurels exigeants.
Les points forts de ce type de produits
- Polyvalence : un seul produit pour fixer dans le béton, la brique, la pierre, le béton cellulaire et la plaque de plâtre
- Large choix de diamètres, de 5 à 18 mm, et de longueurs de 24 à plus de 300 mm
- Versions avec vis intégrée (acier zingué, inox A2 ou A4) pour une pose directe en un seul geste
- Chevilles à frapper qui font gagner du temps sur les fixations répétitives
- Modèles spécifiques pour les plaques de plâtre, le béton cellulaire et les matériaux isolants
- Coffrets assortis de 450 à 620 pièces pour garder à portée de main les diamètres les plus courants
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polyamide (PA), ABS, avec ou sans fibre de verre
- Diamètres de cheville : de 5 mm à 18 mm, avec des diamètres de perçage de 5 à 14 mm
- Longueurs : de 24 mm pour les chevilles à plaque de plâtre à 390 mm pour les chevilles à vis de grande longueur
- Profondeur de perçage : de 40 à 85 mm pour les chevilles multimatériaux Shark
- Vis associées : acier zingué, inox A2 ou inox A4, à tête fraisée ou à embase, empreinte PZ ou Torx
- Classes de résistance au feu : F30 sur certaines références de la gamme SHARK UR
- Homologation : évaluation technique européenne ETA-08/0190 sur certaines chevilles à vis
- Coloris : rouge, anthracite, gris, blanc, selon le diamètre ou la gamme
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de supports, de tasseaux, de rails et de menuiseries dans le béton, la brique et le parpaing
- Fixation d'équipements dans les plaques de plâtre : étagères, luminaires et supports légers
- Façades isolées : fixation de charges légères et de panneaux isolants avec des chevilles à frapper ou à visser
- Béton cellulaire et briques alvéolées avec des chevilles spéciales à large expansion
- Ancrages de cadres, d'huisseries et d'ossatures avec des chevilles à vis longues
- Électricité et plomberie : fixation de colliers, de chemins de câbles et de conduits
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la cheville selon le support : multimatériau pour un usage polyvalent, spécifique pour la plaque de plâtre ou le béton cellulaire
- Respecter le diamètre et la profondeur de perçage indiqués, puis souffler la poussière du trou avant la pose
- Adapter la longueur de vis à l'épaisseur à fixer, à la longueur de la cheville et au diamètre de la vis
- Percer en percussion dans le béton, en rotation simple dans la brique creuse pour ne pas faire éclater les parois
- Utiliser les chevilles à frapper avec un marteau et enfoncer le clou ou la vis sans trop forcer
- Rester dans les limites de charge du fabricant, et utiliser des chevilles métalliques pour les charges lourdes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville plastique | Matière / diamètres | Longueurs | Supports | Particularités | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheville multimatériaux Shark | PP/PE ou PA, Ø5 à 14 mm | 28 à 76 mm | Béton, brique, creux, plaque de plâtre | Version avec ou sans collerette, coffrets 450 à 620 pièces | Usage polyvalent en intérieur |
| Cheville bicomposant Shark TWIST | Ø6 à 14 mm | 36 à 76 mm | Tous matériaux | Deux matières, perçage de 45 à 85 mm | Fixations polyvalentes dans les supports variés |
| Cheville plastique W-RD | Ø6 à 10 mm | 60 à 120 mm | Béton, brique | Avec ou sans collerette, épaisseur à fixer de 10 à 50 mm | Fixations courantes en maçonnerie |
| Cheville à frapper avec vis | Ø5 à 8 mm, acier zingué ou inox A2 | 25 à 120 mm | Béton, brique, cloison sèche | Pose au marteau, épaisseur à fixer de 5 à 80 mm | Fixations rapides et répétitives |
| Cheville à vis SHARK UR / W-UR SymCon | Ø6 à 14 mm, vis zinguée ou inox A4 | 60 à 390 mm | Béton, brique, béton cellulaire | ETA-08/0190, classe F30 | Ancrages non structurels exigeants |
| Cheville plaque de plâtre et béton cellulaire | ABS (W-MAX 24 mm, W-KL Ø18) | 24 mm ou selon modèle | Plaque de plâtre, béton cellulaire | Perçage de 10 mm pour la W-KL | Fixations secondaires en cloisons |
| Cheville pour isolants | PE (W-ID 95 mm), W-DSD Ø50 et Ø90 | 70 à 210 mm | Polystyrène, façades ITE | Rosace de 50 mm ou 90 mm | Isolation et fixations légères sur ITE |