RONDELLE GROWER M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 rondelle grower M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier,..., de diamètres de : 10.200 mm, 12.200 mm, 20.200 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M10, M12,..., de normes DIN : 127, 7980, 128 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle grower M8 est un élément essentiel dans le domaine de l'assemblage et de la fixation, offrant une solution fiable pour renforcer la sécurité des assemblages vissés. Grâce à sa conception unique, cette rondelle exerce une force de précharge, ce qui contribue à prévenir le desserrage des assemblages sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Elle est particulièrement utile dans les secteurs de l'automobile, de la construction mécanique et de l'aéronautique, où la fiabilité et la durabilité des fixations sont primordiales. La rondelle grower M8 est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et une longévité accrue. Son application est donc un gage de sécurité et de performance pour de nombreux projets d'ingénierie et de fabrication.