FILET RAPPORTÉ M5 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Filet rapporté M5 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... / M10, M12, M16,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M5 est une solution ingénieuse pour la réparation et le renforcement des filetages endommagés ou usés. Ce petit outil, facile à installer, permet de restaurer la fonctionnalité des pièces mécaniques sans nécessiter leur remplacement complet, offrant ainsi une économie significative de temps et de ressources. Le filet rapporté M5 trouve ses applications dans de nombreux domaines, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, et la mécanique générale, où la fiabilité et la précision des assemblages sont primordiales. Sa résistance à la corrosion et sa compatibilité avec divers matériaux en font une solution versatile pour prolonger la durée de vie des composants mécaniques. Le filet rapporté M5 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant à effectuer des réparations durables et fiables dans un large éventail d'applications industrielles.