FRAISE POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 40 fraise pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... et longueurs : 63 mm, 50 mm, 56 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, Acier rapide contenant 5% de cobalt, VHM,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Les fraises pour inox se distinguent par leur capacité à travailler sur des matériaux particulièrement résistants et difficiles à usiner. Conçues spécifiquement pour l'inox, ces fraises offrent une durabilité et une efficacité accrues, réduisant ainsi le temps nécessaire à la réalisation de projets complexes. Elles sont idéales pour des applications variées allant de la fabrication de pièces mécaniques de précision à la création d'éléments décoratifs en métal. Grâce à leur conception optimisée, les fraises pour inox permettent une coupe nette et précise, minimisant l'usure de l'outil et les déformations du matériau. Leur polyvalence et leur performance en font un choix privilégié pour les professionnels de l'industrie métallurgique ainsi que pour les artisans cherchant à travailler l'inox avec finesse et efficacité.