Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraises deux tailles HPC Speedcut 4.0 inox, longue, en option, quatre lames, gradient d'angle de torsion irrégulier, avec refroidissement interne, queue HA
Fraises deux tailles HPC Speedcut 4.0 inox, longue, en option, quatre lames, gradient d'angle de torsion irrégulier, avec refroidissement interne, queue HA - 1
Fraises deux tailles HPC Speedcut 4.0 inox, longue, en option, quatre lames, gradient d'angle de torsion irrégulier, avec refroidissement interne, queue HA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraises deux tailles HPC Speedcut 4.0 inox, longue, en option, quatre lames, gradient d'angle de torsion irrégulier, avec refroidissement interne, queue HA

Fraise hautes performances en carbure particulièrement adaptée à l'usinage d'aciers inoxydables austénitiques : Finition, ponçage fin et meulage avec un seul outil. Les différents angles de spirale produisent un fonctionnement lisse et sans vibration et une excellente qualité de surface. La génération 4.0 définit de nouvelles normes en matière de performance d'usinage.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Article ni repris, ni échangé.