CHARNIÈRE INOX
Charnières en inox : assurez des ouvertures fluides et durables pour vos projets professionnels
Les charnières en inox sont des dispositifs mécaniques utilisés pour permettre la rotation de deux éléments autour d'un axe fixe. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des environnements exigeants tels que les milieux marins, industriels ou alimentaires. Leur robustesse et durabilité en font un choix privilégié pour les applications nécessitant une fiabilité à long terme, tout en assurant un fonctionnement fluide et sécurisé des structures ou équipements auxquels elles sont intégrées.Les points forts des charnières inox Würth
Les charnières inox Würth se démarquent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur conception robuste garantit une performance durable, même sous des charges lourdes. De plus, leur finition soignée assure un aspect esthétique qui s'intègre parfaitement dans tout type de projet architectural.
Caractéristiques importantes des charnières inox Würth
- Charnières inox Würth : solutions professionnelles pour applications nécessitant une résistance supérieure à la corrosion et une grande durabilité (environnement humide, extérieur, maritime, collectivités, menuiserie technique…)
- Matières premium : acier inoxydable A2 (1.4301) pour la majorité des applications (construction, menuiserie, mobilier, industrie) ; inox A4 (marin) pour conditions extrêmes (salinité, immersion, nautisme, laboratoires).
- Types/formes :
- Charnière piano, longues (jusqu’à 3500mm), pour couvercles, abattants, portes techniques
- Charnières à nœud roulé/étroite/bande, forme A ou trapézoïdale invisible : discrétion, usage sur petites portes ou abattants
- Charnières rétractables (types A, C, F…) pour menuiserie et nautisme
- Charnières de caisse/porte en T/rétractables pour charges lourdes, coffres, portails
- Dimensions variées : de 40 mm à +3 m selon besoins, épaisseurs et largeurs multiples, brossées ou polies pour exigence esthétique ou technique.
- Applications courantes : portes, portillons, volets, armoires, menuiserie extérieure, portails, équipements marins, applications collectivité, projets architecturaux exigeants.
- Conseils :
- Aligner soigneusement à la pose, utiliser vis inox adaptées
- Lubrifier occasionnellement
- Vérifier régulièrement le serrage
Tableau comparatif des principales charnières inox Würth
| Modèle/forme | Matière/finition | Spécificité | Usages | Points forts |
|---|---|---|---|---|
| Piano | A2, brut/brossé | Grande longueur, régularité | Portes, abattants, couvercles | Corrosion, esthétique, tenue |
| Rétractable type A/F/C | A4 brut | Invisibilité, usage nautique | Portes, menuiserie, bateaux | Salin, très forte humidité |
| D’abattant DIN 7957 | A2, brut | Normée | Abattants, coffres | Robustesse, norme qualité |
| T ou de caisse | A2, brut/zingué | Charge lourde | Coffres, portails, industrie | Résistance, polyvalence |
| Trapézoïdale invisible | A4, brut | Discrète | Bois, voilerie, design | Invisible, haut de gamme |
Domaines d'applications courants des charnières inox Würth
Ces charnières sont largement utilisées dans les secteurs de la construction, de l'architecture et de l'industrie. Elles conviennent parfaitement pour les portes, les portails, les armoires métalliques et les installations maritimes. Leur résistance aux intempéries les rend idéales pour les applications extérieures, tandis que leur esthétique soignée en fait un choix privilégié pour les projets intérieurs haut de gamme.
Conseils d'utilisation des charnières inox Würth
Pour garantir une installation optimale, il est recommandé de vérifier que les charnières sont bien alignées et fixées avec des vis adaptées au matériau de support. L'utilisation d'un lubrifiant spécifique pour acier inoxydable peut être envisagée pour améliorer la fluidité du mouvement. Enfin, un entretien régulier, bien que minimal, est conseillé pour préserver l'apparence et la fonctionnalité des charnières dans le temps.