PROJECTEUR DE CHANTIER

Les projecteurs de chantier sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant un éclairage puissant et fiable sur les sites de construction. Conçus pour résister aux conditions difficiles, ces projecteurs offrent une luminosité optimale grâce à des LED haute performance, garantissant une visibilité accrue même dans les environnements les plus sombres. Leur robustesse se traduit par des matériaux résistants aux chocs et aux intempéries, assurant une durabilité exceptionnelle. Faciles à transporter et à installer, ils sont idéaux pour les travaux nocturnes ou dans des zones mal éclairées. Les projecteurs de chantier trouvent leur place dans divers secteurs tels que la construction, l'industrie, et les interventions d'urgence, apportant une solution d'éclairage efficace et sécurisée.
Filter


Éclairez vos chantiers avec les projecteurs Würth : performance et sécurité assurées

Les projecteurs de chantier Würth sont conçus pour répondre aux besoins exigeants des professionnels en quête d'une solution d'éclairage fiable et efficace. Ces projecteurs garantissent une visibilité optimale sur les chantiers, même dans les conditions les plus difficiles, tout en assurant une sécurité accrue pour les travailleurs.


Les points forts des projecteurs de chantier Würth

Les projecteurs de chantier Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Conçus pour résister aux environnements de travail les plus rudes, ils offrent une protection contre les chocs, la poussière et l'humidité. Leur technologie LED assure une consommation d'énergie réduite tout en offrant une luminosité exceptionnelle. De plus, la portabilité et la facilité d'installation de ces projecteurs permettent un déploiement rapide sur n'importe quel site.


Caractéristiques importantes des projecteurs de chantier Würth

Les projecteurs de chantier Würth sont disponibles dans une variété de puissances lumineuses, allant généralement de 1000 à 10 000 lumens, pour s'adapter à tous les besoins d'éclairage. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants comme l'aluminium et le polycarbonate, garantissant une longévité accrue. Ces projecteurs respectent les normes IP65 ou IP67, assurant une protection contre l'eau et la poussière. En termes de design, ils sont souvent proposés en couleurs neutres telles que le noir ou le gris, s'intégrant facilement à tout environnement de travail.


  • Les projecteurs de chantier offrent un éclairage puissant et fiable, indispensable pour les professionnels sur site.
  • Mise en œuvre de la technologie LED haute performance assurant une excellente visibilité même dans des environnements obscurs.
  • Conception robuste : matériaux résistants aux chocs, à l’eau et aux intempéries pour une durabilité accrue.
  • Large choix de modèles filaires ou sans fil avec batterie, flexibilité d’utilisation et portabilité adaptée aux chantiers exigeants.
  • Différents niveaux de puissance (de 10 W à plus de 560 W) et de flux lumineux (jusqu'à 100 000 lumens), adaptés aux petits et grands espaces.
  • Faciles à transporter, installer et utiliser grâce à des solutions ergonomiques (poignée, trépied, design compact).
  • Température de couleur maîtrisée (majoritairement 5000-6000 K) pour une lumière proche de la lumière naturelle et un confort visuel optimal.
  • Applications variées : travaux nocturnes, zones mal éclairées, interventions d’urgence, chantier industriel ou de construction.


Tableau comparatif des projecteurs de chantier Würth

Nom du produit Type Puissance Flux lumineux Température de couleur Mobilité Applications principales
Lampe de travail LED Ergopower FLAP Sans fil 45 W 600 à 6000 lm2700 à 6500K Portable sur pieds Chantiers, ateliers
Lampe de travail LED Ergopower Dual À batterie 25 W 1000 à 2500 lm6000K Portable Interventions sans fil
Lampe chantier LED COB Ergopower Sans fil 10 W 500 à 1000 lm5700K Compact Chantiers restreints
Lampe de travail LED 34W Filaire 34 W 2700 lm 5000K Transportable Zones moyennes
Lampe ruban LED Filaire Non indiqué 23000 lm 5000 K Flexible (ruban) Éclairage uniforme de grande surface
Lampe chantier LED POWERTUBE 360° Filaire Non indiqué 11000 lm 5000 K Grandes surfaces Chantiers, usines
Lampe LED grande surface POWERCASE 360° Filaire Non indiqué 100 000 lm 5000 K Trépied (optionnel) Très grandes surfaces
Lampe de chantier LED WGL2 Filaire 560 W 80 000 lm 5000 K Long câble Chantier industriel
Lampe Global 40 IP54 Filaire Non indiqué 2600 lm 4000 K Transportable Espaces moyens, étanchéité
Plafonnier/mural LED chantier Filaire 52 W 6000 lm 5000 K Fixation mur/plafond Chantiers, usines

Domaines d'applications courants des projecteurs de chantier Würth

Les projecteurs de chantier Würth sont idéaux pour une utilisation sur les chantiers de construction, dans les ateliers industriels, et pour les travaux de maintenance en extérieur. Ils sont également très utiles pour les interventions d'urgence et les opérations de secours nécessitant un éclairage puissant et fiable. Leur adaptabilité en fait un outil essentiel pour les professionnels travaillant dans des conditions de faible luminosité.


Conseils d'utilisation des projecteurs de chantier Würth

Pour optimiser l'utilisation de vos projecteurs de chantier Würth, il est conseillé de les positionner de manière à minimiser les ombres et à maximiser la couverture lumineuse de la zone de travail. Assurez-vous de bien fixer le projecteur pour éviter tout risque de chute. Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des connexions électriques pour garantir un fonctionnement sûr et efficace. Enfin, adaptez la puissance lumineuse en fonction des besoins spécifiques du chantier pour économiser l'énergie tout en maintenant une visibilité optimale.