SCIE CLOCHE POUR MÉTAL DIAMÈTRE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche pour métal diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 25 mm, 30 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour métal de 40 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes et régulières dans les métaux. Elle répond aux besoins des métiers de l’installation, de la maintenance, de la serrurerie, de l’électricité, du CVC ou encore de la construction métallique, lorsque le passage de conduits, câbles, fixations ou raccords exige un diamètre précis. Les points essentiels portent sur la qualité de coupe, la résistance à l’usure et la stabilité en rotation. Une scie cloche pour métal performante doit offrir une denture adaptée aux matériaux ferreux ou non ferreux, une bonne évacuation des copeaux et une progression maîtrisée, même en usage intensif. Le diamètre 40 mm convient aux opérations nécessitant une ouverture standard et reproductible. Utilisée avec le bon porte-outil et les vitesses adaptées, elle contribue à gagner en précision, en productivité et en fiabilité sur chantier comme en atelier.