LAME DE SCIE SABRE POUR POUR FERRAILLE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Lame de scie sabre pour pour ferraille pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 228 mm, 305 mm,..., de différentes épaisseurs : 0.9 mm, 1.25 mm, 1.1 mm,... et adaptés à différentes applications de sciage.
Ces lames de scie sabre pour ferraille sont conçues pour couper efficacement les tôles fines, les profilés en tôle, les tubes et les câbles métalliques. Elles sont fabriquées en acier bimétal avec une denture variable qui assure une bonne évacuation des copeaux et une longue durée de vie. Elles sont compatibles avec la plupart des scies sabres électriques et sans fil du marché et se fixent facilement grâce à un emmanchement universel. Vous pouvez choisir parmi différents modèles de lames selon la longueur, la largeur, l'épaisseur et le nombre de dents par pouce. Que vous soyez plombier, chauffagiste, électricien ou métallier, vous trouverez chez Würth la lame de scie sabre pour ferraille adaptée à vos besoins.