TENDEUR M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tendeur M6 pour professionnels. Vous retrouverez des tendeurs, de différents types, matières{ : [matiere]}, de différentes finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, longueurs : 125 mm, 150 mm, 200 mm,..., ainsi que des types de filetage et diamètres : M10, M6, M12,....
Filter

Le tendeur M6 est un outil polyvalent et essentiel dans de nombreux domaines, notamment la construction, la réparation navale, et l'assemblage de structures métalliques. Son principal atout réside dans sa capacité à ajuster et maintenir la tension des câbles, chaînes ou cordes, assurant ainsi la stabilité et la sécurité des structures. Grâce à sa conception robuste et sa facilité d'utilisation, le tendeur M6 est particulièrement apprécié pour sa précision dans l'ajustement des tensions, permettant une application sur mesure selon les besoins spécifiques des projets. De plus, sa compatibilité avec divers matériaux en fait un outil pour les professionnels exigeants. Le tendeur M6 se distingue par sa polyvalence, sa robustesse et sa capacité à offrir des solutions fiables pour une multitude d'applications.