RONDELLE INOX M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 rondelle inox M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de diamètres de : 6.4 mm, 12 mm, 4.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M8,..., de normes DIN : 6798, 125, 433,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M12 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines d'application. Elle se distingue par sa durabilité et sa résistance à la corrosion grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable. Ce produit est particulièrement apprécié dans les environnements hostiles tels que les zones côtières ou les installations industrielles où la résistance aux agents corrosifs est cruciale. La rondelle inox M12 offre une excellente répartition de la pression sur les surfaces de fixation, ce qui contribue à une meilleure tenue des assemblages. Elle trouve son utilité dans la construction, l'automobile, la fabrication de machines et bien d'autres secteurs nécessitant des fixations fiables et durables. La rondelle inox M12 est donc un composant polyvalent, s'adaptant à diverses exigences techniques et environnementales.