VIS TÊTE PLATE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 vis tête plate M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête semi-circulaire aplatie, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M8 : fixez solidement vos structures métalliques et boisées

Une vis tête plate M8 est un élément de fixation cylindrique doté d'un filetage métrique de 8 mm de diamètre. Sa tête plate permet un montage affleurant, idéal pour des surfaces lisses où l'esthétique et la sécurité sont essentielles. Elle est souvent utilisée dans des assemblages où la tête doit être encastrée ou où une finition discrète est requise. Fabriquée en acier, inox ou autres matériaux résistants, elle offre une bonne résistance mécanique et à la corrosion. La vis M8 est couramment employée dans les secteurs industriels, notamment dans la construction métallique, la fabrication de machines et l'assemblage de structures complexes.