VIS TÊTE FRAISÉE M3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 47 vis tête fraisée M3 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, Fente, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Une vis à tête fraisée M3 est un élément de fixation fileté de diamètre nominal 3 mm, conçu pour être monté dans un logement fraisé afin d’obtenir une surface affleurante après serrage. Elle convient aux assemblages mécaniques, électroniques et industriels où l’encombrement, la précision et la qualité de finition sont essentiels. Ce type de vis existe en plusieurs longueurs, matériaux, classes de résistance et empreintes, pour répondre aux exigences de tenue mécanique, de corrosion et de compatibilité avec les procédés d’assemblage professionnels.