VIS M3
Vis M3 : fixez solidement vos composants électroniques et mécaniques
Une vis M3 est un élément de fixation cylindrique fileté de diamètre nominal de 3 millimètres. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle assure l'assemblage sécurisé de composants en métal, plastique ou autres matériaux. La vis M3 est disponible en différentes longueurs et matériaux, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone ou le laiton, offrant résistance à la corrosion et durabilité. Elle est souvent utilisée dans les applications nécessitant précision et fiabilité, comme l'électronique, l'automobile et la fabrication d'appareils.
Les points forts des vis M3
Les vis M3 se distinguent par leur robustesse et leur résistance à l'usure, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant une fixation durable. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion, grâce à des traitements de surface spécifiques comme la galvanisation ou l'inox, assurant ainsi une longue durée de vie même dans des conditions difficiles. De plus, leur filetage précis permet un assemblage sécurisé et sans effort, réduisant les risques de desserrage.
Caractéristiques importantes des vis M3
Les vis M3 sont disponibles dans une large gamme de longueurs, généralement de 6 mm à 50 mm, pour s'adapter à divers besoins d'assemblage. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier zingué ou le laiton, elles répondent aux normes industrielles strictes, telles que DIN 7985 ou ISO 7045. Ces vis sont également proposées dans différentes finitions et couleurs, permettant une intégration esthétique dans vos projets.
- Vis M3 à filetage métrique, adaptées aux applications de précision (électronique, mécanique, assemblage léger)
- Matières disponibles : acier, acier inoxydable A2, acier inoxydable A4
- Têtes variées : tête hexagonale, tête cylindrique, tête fraisée, tête bombée, tête plate, sans tête
- Multiples empreintes : six pans creux (douille), six pans extérieurs, fente, cruciforme, TX (Torx)
- Finitions diverses : brut, zingué (revêtement 5 µm), acier haute résistance (8.8, 10.9, 12.9)
- Respect des normes internationales (ISO 4017, ISO 4762, DIN 7991, DIN 7380-1, ISO 14581, ISO 4026...)
- Disponibles en filetage total ou partiel selon le modèle
- Compatibles métal, plastique, bois selon les références
Tableau comparatif des vis M3 Würth
| Produit | Matière | Finition | Type de tête | Empreinte | Norme | Filetage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête hexagonale ISO 4017 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Hexagonale | Six pans ext. | ISO 4017 | Total / partiel |
| Tête cylindrique ISO 4762 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Cylindrique | Six pans creux | ISO 4762 | Total |
| Tête fraisée DIN 7991 | Acier / Inox A2 / Inox A4 | Zingué, brut | Fraisée | Six pans creux, TX | DIN 7991, ISO 14581 | Total |
| Tête bombée plate ISO 7380-1 | Acier / Inox A2 | Zingué, brut | Semi-circulaire | Six pans creux | ISO 7380-1 | Total |
| Tête ronde large fendue | Inox A2 | Brut | Ronde large | Fente | - | Total |
| Sans tête ISO 4026 | Acier 45H | Brut, zingué | Sans tête | Six pans creux | ISO 4026 | Total |
| Inviolable TF DIN 7991/ISO 10642 | Inox A2 | Brut | Fraisée | TX inviolable | DIN 7991/ISO 10642 | Total |
Domaines d'applications courants des vis M3
Les vis M3 sont couramment utilisées dans l'industrie électronique, pour l'assemblage de composants délicats, ainsi que dans la fabrication de machines et d'équipements de précision. Elles sont également essentielles dans le secteur automobile pour la fixation de pièces nécessitant une grande précision. En aéronautique, elles garantissent un assemblage sûr et fiable des structures légères.
Conseils d'utilisation des vis M3
Pour garantir une fixation optimale, il est crucial de choisir la longueur et le matériau de la vis adaptés à l'application spécifique. Lors de l'installation, assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris pour éviter tout problème de vissage. Utilisez des outils de qualité pour un serrage précis, et respectez les couples de serrage recommandés pour éviter d'endommager les composants ou de compromettre la sécurité de l'assemblage.