PRESSE ÉTOUPE PG 29

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 presse étoupe PG 29 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête, indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 29 est un dispositif essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles électriques dans divers environnements. Conçue pour s'adapter à des câbles ayant un diamètre spécifique, elle garantit une protection optimale contre l'humidité, la poussière et les substances chimiques. Sa robustesse et sa résistance aux conditions climatiques extrêmes en font un choix privilégié pour des applications industrielles, telles que l'automatisation, la machinerie lourde et les installations électriques en extérieur. Le design du PG 29 permet une installation facile et rapide, tout en offrant une tenue sécurisée des câbles, évitant ainsi tout risque de déconnexion ou de défaillance. Sa compatibilité avec divers types de câbles en fait un produit polyvalent, adapté à un large éventail de secteurs, allant de l'énergie à l'automobile. La presse étoupe PG 29 représente une solution fiable et efficace pour garantir l'intégrité des installations électriques, tout en répondant aux exigences de sécurité et de durabilité des environnements industriels exigeants.