PRESSE ÉTOUPE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 presse étoupe M12 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M12 x 1,5, M16 x 1,5, M20 x 1,5,..., de différentes longueurs : 30 mm, 25 mm, 31 mm,..., diamètres de tête : 16 mm, 20 mm, 24 mm,..., indices de protection IP : IP 68, IP 54 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA, Polyamide - PA 6 GF30,....
Filter

La presse étoupe M12 est un accessoire essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles électriques dans divers environnements. Ce produit se distingue par sa robustesse et sa capacité à s'adapter à des installations variées, garantissant ainsi une protection optimale contre l'humidité et les contaminants. Sa conception permet une installation facile et rapide, tout en offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui en fait un choix privilégié dans les secteurs industriels et commerciaux. Les caractéristiques importantes de la presse étoupe M12 incluent sa compatibilité avec différents diamètres de câbles et son matériau durable, souvent en laiton ou en plastique renforcé, assurant une longévité accrue. En outre, elle est conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, ce qui en fait un produit fiable pour des applications dans des environnements exigeants tels que les usines, les infrastructures de transport et les installations électriques. La presse étoupe M12 est un choix incontournable pour ceux qui recherchent une solution efficace et sécurisée pour la gestion des câbles électriques.