GOUJON D'ANCRAGE M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 goujon d'ancrage M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 200 mm, 220 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M12 sont des éléments de fixation métalliques utilisés pour fixer des objets lourds aux structures en béton. Ils sont composés d'une tige filetée et d'une rondelle soudée à une extrémité. Les goujons d'ancrage M12 proposés par Würth sont fabriqués en acier galvanisé de haute qualité, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et une durabilité accrues. Ils sont conformes aux normes européennes EN 1992-4 et EN 14566, et sont testés selon les exigences du marquage CE. Les goujons d'ancrage M12 de Würth sont disponibles en différentes longueurs, allant de 80 mm à 300 mm, et peuvent être installés à l'aide d'une perceuse et d'une clé dynamométrique. Ils sont adaptés pour des charges allant jusqu'à 8,5 kN en traction et 17 kN en cisaillement, selon le type de béton et la profondeur d'ancrage. Les goujons d'ancrage M12 de Würth sont idéaux pour fixer des éléments tels que des charpentes métalliques, des machines industrielles, des garde-corps ou des échafaudages.
