RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 35 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rondelle diamètre intérieur 35 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de diamètres de : 10 mm, 16 mm, 10.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions, de normes DIN : 988, 1440 et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 35 mm : sécurisez vos assemblages avec précision et fiabilité

Une rondelle de diamètre intérieur 35 mm est un composant circulaire plat, généralement en métal ou en plastique, utilisé dans les assemblages mécaniques. Elle est conçue pour être positionnée autour d'un boulon, d'une vis ou d'un axe, afin de répartir la pression de serrage, réduire le risque de desserrage, protéger les surfaces de contact, et améliorer la stabilité de l'assemblage. Sa taille précise assure un ajustement adéquat pour les éléments de fixation de diamètre correspondant, optimisant ainsi la performance et la durabilité des connexions industrielles.

Points forts des rondelles Würth

Les rondelles Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles assurent une répartition uniforme de la pression, réduisant ainsi le risque de déformation des surfaces. La qualité des matériaux utilisés garantit une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques importantes des rondelles Würth

Ces rondelles ont un diamètre intérieur de 35 mm, adaptées aux boulons et vis de même dimension. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, résistant à la corrosion, ou en matériaux galvanisés pour une protection supplémentaire. Disponibles en plusieurs épaisseurs, elles répondent aux normes DIN et ISO, assurant une compatibilité et une standardisation optimales.

Domaines d'applications courants des rondelles Würth

Les rondelles Würth sont couramment utilisées dans l'industrie automobile, la construction mécanique, et les installations industrielles. Elles sont essentielles pour les assemblages nécessitant une fixation sécurisée, notamment dans les structures métalliques et les équipements lourds.

Conseils d'utilisation des rondelles Würth

Pour une efficacité maximale, assurez-vous que la rondelle est correctement alignée avec la surface de contact. Vérifiez que le diamètre intérieur correspond bien à la taille de la vis ou du boulon utilisé. Lors de l'installation, appliquez une force uniforme pour éviter toute déformation. Conservez les rondelles dans un environnement sec pour prévenir la corrosion.