GRAISSE LUBRIFIANTE EN SPRAY POUR TOIT OUVRANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Graisse lubrifiante en spray pour toit ouvrant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de lubrification de différentes bases chimiques : Huile minérale, Huile silicone, Huile synthétique sans danger physiologique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.4 L, 20 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Graisse lubrifiante en spray pour toit ouvrant : lubrifiez et protégez les rails pour un coulissement fluide et durable

Graisse lubrifiante en spray pour toit ouvrant : lubrifiant haute adhérence conçu pour réduire les frottements, éliminer les bruits et protéger durablement les mécanismes de toit ouvrant (rails, glissières, câbles, charnières). Sa formulation en aérosol permet une application précise, avec un film résistant à l’eau, au vieillissement et aux variations de température, limitant l’usure et la corrosion. Adaptée aux opérations de maintenance et de remise en état sur véhicules.

Points forts de la graisse lubrifiante en spray pour toit ouvrant

Conçue pour l’entretien des mécanismes exposés aux intempéries, cette graisse en aérosol assure une lubrification durable des rails et glissières de toit ouvrant tout en limitant les bruits de fonctionnement. Sa très bonne adhérence réduit le risque de projection et de lavage par l’eau, et son pouvoir anticorrosion aide à préserver les pièces métalliques. L’application en spray permet un dépôt homogène, y compris dans les zones peu accessibles, avec un gain de temps appréciable en atelier.

Caractéristiques importantes de ce type de produits

Formulation généralement à base d’huiles minérales ou synthétiques avec épaississant type lithium/calcium, souvent de couleur blanche ou translucide pour un contrôle visuel du dépôt. Plage d’utilisation fréquente de l’ordre de -30 °C à +120 °C (avec pics possibles plus élevés selon formulation). Conditionnement courant en aérosol 300–500 ml avec valve orientable et parfois canule pour application ciblée. Bonne résistance à l’eau et au sel, propriétés anti-oxydation et anti-usure. Selon la version, compatibilité matériaux renforcée (métaux, certains plastiques techniques) et référence possible à une classification type DIN 51502.

Domaines d’applications courants

Lubrification des rails, chariots, câbles, charnières et guidages de toits ouvrants, toits panoramiques et déflecteurs. Utilisation également pertinente sur coulisses et mécanismes de carrosserie soumis aux vibrations et aux projections d’eau, lorsque l’on recherche une graisse adhésive et stable.

Conseils d’utilisation

Nettoyer et dégraisser au préalable les surfaces (anciens dépôts, poussières) puis agiter l’aérosol. Pulvériser une fine couche sur les zones de frottement, laisser évaporer le solvant quelques minutes, puis actionner le mécanisme pour répartir le film. Essuyer l’excédent et éviter la pulvérisation sur vitrage, garnitures et zones de freinage. Renouveler l’application selon la fréquence d’usage et les conditions climatiques.