GRAISSE AU LITHIUM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 graisse au lithium pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Lithium/calcium, 12-Hydroxystéarate de lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 200 ml,... et applicables manuellement à partir de différents types de conditionnement.
Graisses au lithium : lubrifiez et protégez vos roulements, articulations et mécanismes
Les graisses au lithium sont des lubrifiants semi-solides composés d'une huile de base (minérale ou synthétique), d'un épaississant à base de savon de lithium et, selon les formules, d'additifs extrême-pression (EP), anti-usure ou anti-corrosion. Leur structure fibreuse retient l'huile et la libère progressivement entre les pièces en mouvement. Elles forment un film lubrifiant adhérent qui limite les frottements, protège contre la rouille et résiste à l'eau. On distingue les graisses au savon de lithium simple, au lithium/calcium et au lithium complexe, adaptées à des plages de température et de charge différentes. Les professionnels du véhicule, des travaux publics, de l'agriculture et de la maintenance industrielle les utilisent pour graisser roulements, rotules, paliers, chaînes, articulations et glissières.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les graisses au lithium se sont imposées au milieu du XXe siècle, lorsque l'industrie et l'armée ont cherché un lubrifiant capable de fonctionner aussi bien par grand froid que par forte chaleur. Les savons de lithium, notamment le 12-hydroxystéarate de lithium, offraient un point de goutte élevé, une bonne tenue à l'eau et une excellente stabilité mécanique, ce qui a progressivement relégué au second plan les graisses au calcium ou au sodium, plus limitées. Leur polyvalence leur a valu le surnom de graisses « multi-usage », au point de représenter aujourd'hui la majorité des graisses vendues dans le monde. La consistance est classée par grade NLGI, de 000 (quasi fluide) à 6 (très ferme). Le grade 2, comparable à une pâte souple, est le plus répandu. Plus tard sont apparues les versions au lithium complexe, qui supportent des températures encore plus élevées, jusqu'à 180 °C voire 200 °C en usage continu pour certaines références Würth.
Les points forts de ce type de produits
- Polyvalence : une même graisse peut lubrifier roulements, paliers, rotules, câbles et articulations sur véhicules, engins et machines
- Bonne résistance à l'eau, à la vapeur et aux intempéries, y compris à l'eau salée pour les versions marines
- Additifs extrême-pression et anti-usure qui protègent les pièces soumises à de fortes charges, chocs et vibrations
- Protection efficace contre la rouille et la corrosion, avec un film adhérent qui limite les projections
- Large choix de conditionnements : tube de 200 g, cartouche de 400 g, bidon de 5 kg, fût de 25 kg et tambour de 50 kg
- Intervalles de regraissage espacés grâce à la stabilité de la graisse et à sa tenue dans le temps
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base savon : lithium simple, lithium/calcium ou lithium complexe, avec une huile de base minérale, minérale synthétique ou synthétique
- Classe de consistance NLGI : grade 2 pour la majorité des applications, grade 3 pour les paliers plus sollicités ou les jeux importants
- Plage de température d'utilisation : de -30 °C à 130 °C pour les formules multi-usage, jusqu'à 180 °C pour le lithium complexe haute température, et jusqu'à 200 °C pour les versions destinées aux marteaux hydrauliques
- Codes de graisse selon DIN 51502 : KP2K-30, KPF2K-30, KP3K-20 ou KP2N-20, qui renseignent sur la consistance, les additifs et la tenue en température
- Charge de soudage VKA : de 2400 N à 3400 N selon les références, signe d'une très bonne résistance aux pressions élevées
- Couleurs : ambre, vert, bleu, gris ou noir selon la formule et la présence de graphite
- Conditionnements : cartouche ou cartouche vissée de 400 g, tube de 200 g, bidon de 5 kg, fût de 25 kg, tambour de 50 kg
- Durée de stockage : de 24 à 60 mois selon les références, dans le récipient d'origine
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Graissage des roulements, rotules, paliers, cardans et articulations sur véhicules légers, utilitaires et poids lourds
- Lubrification des engins de travaux publics et du matériel agricole soumis à la poussière, à la boue et aux lavages fréquents
- Maintenance industrielle de machines, chaînes, glissières, vis et mécanismes à fortes charges
- Lubrification des organes exposés à l'eau de mer ou à l'humidité sur bateaux, remorques et équipements portuaires
- Graissage des marteaux et brise-roches hydrauliques, où les températures et les pressions sont très élevées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer les points de graissage avant d'appliquer la graisse afin d'éviter d'emprisonner des impuretés dans le mécanisme
- Choisir le grade NLGI et la plage de température en fonction de la charge, de la vitesse et de l'environnement de l'application
- Ne pas mélanger des graisses de natures différentes sans vérifier leur compatibilité, et respecter les préconisations du constructeur
- Éviter l'excès de graisse dans les roulements, qui provoque une surchauffe, et purger l'ancienne graisse lors du regraissage
- Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil, et réaliser un essai préalable en cas d'usage particulier
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de graisse | Base savon | Température d'utilisation | Couleur | Atouts techniques | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-usage graphitée NLGI 2 | Lithium (12-hydroxystéarate) | -30 à 130 °C | Gris, noir | Additifs EP et graphite, VKA 2400 N, DIN 51818 | Mécanismes très chargés, fonctionnement d'urgence |
| Multi-usage lithium EP 2 | Lithium | -20 à 140 °C | Ambre | Anti-usure, anti-rouille, insoluble à l'eau | Graissage manuel polyvalent, véhicules et industrie |
| Multi-usage lithium EP 3 | Lithium | -20 à 140 °C | Ambre | NLGI 3, KP3K-20, haute résistance à la pression | Paliers sollicités, automobile et industrie |
| Travaux publics et agricole | Lithium/calcium | -30 à 120 °C | Bleu, vert | VKA 2800 à 3400 N, résistance à l'eau et à la vapeur | Engins de chantier, matériel agricole |
| Marine multi-usage | Lithium/calcium, PTFE | -20 à 140 °C | Bleu | Huile minérale synthétique, VKA 3150 N, résiste à l'eau salée | Paliers et roulements en milieu marin ou humide |
| Industrielle haute température | Lithium complexe | -20 à 180 °C (200 °C en pointe) | Vert | Haute stabilité, antirouille, compatible avec l'eau | Opérations sévères en milieu industriel |
| Marteaux et brise-roches hydrauliques | Lithium complexe | -20 à 200 °C (250 °C en pointe) | Gris, rouge | Huile synthétique, cuivre, graphite et MoS2, NLGI 2 | Outils de percussion, burins, engins de démolition |