INSERT À RIVETER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 insert à riveter pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 8 mm, 6 mm, 5 mm,... / M8, M6, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, mate,....
L'insert à riveter est un outil incontournable dans le secteur de l'assemblage, offrant une solution robuste et durable pour la fixation de différents matériaux. Grâce à sa capacité à créer des points d'ancrage solides sans nécessiter l'accès aux deux côtés de l'assemblage, l'insert à riveter se distingue par sa polyvalence et son efficacité. Il trouve ainsi une large gamme d'applications, allant de l'industrie aéronautique à l'électronique, en passant par la construction automobile et le génie mécanique. L'insert à riveter assure une installation rapide et fiable, ce qui le rend particulièrement apprécié pour des projets nécessitant à la fois résistance et précision. Son utilisation contribue notablement à l'optimisation des procédés de fabrication et de réparation, faisant de l'insert à riveter un choix privilégié par les professionnels pour renforcer l'intégrité structurale de leurs ouvrages.