RIVET INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 rivet inox pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Grande tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1, Acier inoxydable A4.
Filter


Rivets inox : Fixation durable et résistante pour les professionnels

Les rivets inox de la gamme Würth sont conçus pour offrir une solution de fixation robuste et fiable, adaptée aux exigences des professionnels. Que ce soit pour des applications industrielles ou dans le secteur du bâtiment, ces rivets garantissent une performance optimale et une longévité exceptionnelle.

Les points forts des rivets inox

Les rivets inox de Würth se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Leur installation rapide et facile permet de gagner un temps précieux sur les chantiers. De plus, leur capacité à maintenir une connexion solide et durable entre différents matériaux en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de fiabilité.

Caractéristiques importantes des rivets inox

Les rivets inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement comprises entre 2,4 mm et 6,4 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, garantissant une résistance élevée à la traction et au cisaillement. Disponibles en différentes finitions, telles que le poli brillant ou le mat, ils répondent aux exigences esthétiques des projets. En outre, ces rivets respectent les normes industrielles en vigueur, assurant une sécurité et une conformité optimales.

Domaines d'applications courants des rivets inox

Les rivets inox sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la construction navale, ainsi que dans le secteur du bâtiment. Leur capacité à résister à des conditions climatiques difficiles en fait un choix idéal pour les structures métalliques extérieures, les façades et les toitures. Ils sont également prisés pour l'assemblage de panneaux composites et de tôles fines, où leur discrétion et leur efficacité sont essentielles.

Conseils d'utilisation des rivets inox

Pour une installation optimale, il est recommandé d'utiliser un outil de rivetage adapté à la taille et au type de rivet inox choisi. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et dénuées de tout résidu susceptible de compromettre la fixation. Lors du perçage des trous, veillez à respecter les dimensions préconisées pour garantir une insertion parfaite du rivet. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des rivets après installation, surtout dans les environnements particulièrement corrosifs, pour assurer une durabilité maximale.