VIS ET BOULON TRCC 12X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 12x60 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 12x60 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et d'assemblage. Le diamètre de 12 mm et la longueur de 60 mm de ces vis permettent une fixation solide et durable, idéale pour les structures nécessitant une grande résistance. Leur tête ronde à collet carré (TRCC) assure une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de glissement et augmentant l'efficacité de l'installation. Les vis TRCC 12x60 sont souvent utilisées dans la construction de bâtiments, la fabrication de meubles et la menuiserie, où une connexion sécurisée et durable est essentielle. Leur conception robuste les rend également adaptées pour les environnements soumis à des contraintes mécaniques élevées. Les vis TRCC 12x60 sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour des assemblages de haute qualité dans des conditions exigeantes.