GOUJON D'ANCRAGE POUR CHARGE LOURDE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Goujon d'ancrage pour charge lourde pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage pour charge lourde sont des éléments de fixation utilisés pour fixer des objets lourds ou volumineux sur des supports en béton, en pierre ou en brique (exemple : portails, pompes à chaleur, stores extérieurs, garde-corps...). Ils sont constitués d'une tige filetée en acier, d'une rondelle et d'un écrou, et sont insérés dans un trou préalablement percé dans le support. Les goujons d'ancrage pour charge lourde proposés par Würth sont de haute qualité et résistent à la corrosion, aux chocs et aux vibrations. Ils sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et capacités de charge, selon les besoins de chaque application. Les goujons d'ancrage pour charge lourde de Würth sont faciles à installer et à démonter, et offrent une sécurité optimale pour les travaux de construction ou de rénovation.