DIABLE POUR CHARGE LOURDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 diable pour charge lourde pour professionnels.
Filter



Diables pour charges lourdes : manutentionnez jusqu'à 600 kg avec stabilité et sans effort

Les diables pour charges lourdes sont des chariots de manutention à deux roues, avec un dossier vertical et une pelle sur laquelle on glisse la charge. L'opérateur bascule l'ensemble vers lui pour transférer le poids sur les roues, ce qui permet de déplacer des charges très au-dessus de ce qu'il pourrait porter. Ces diables professionnels sont réalisés en tubes d'acier soudés ou en aluminium, avec des roues pleines, en polyuréthane ou pneumatiques. Ils existent en versions fixes, pliables, pour escalier, pour fûts, pour pneus ou avec dispositif de levage. Les professionnels du bâtiment, de la logistique, de la maintenance et de l'installation s'en servent pour transporter machines, matériaux, appareils et emballages.


La petite anecdote sur ce type de produits

En français, le mot diable désigne depuis très longtemps un petit chariot bas à deux roues, utilisé pour déplacer des fardeaux trop lourds pour être portés. Le principe repose sur un levier : en inclinant le chariot, on fait reposer la charge sur l'axe des roues, et l'effort à fournir devient bien inférieur à son poids. Cette idée simple s'est imposée dans les entrepôts, les gares et sur les chantiers, avant de se diversifier avec le temps. Les modèles actuels ont ajouté des roues larges pour les terrains irréguliers, des patins pour monter les escaliers, des poignées de sécurité qui protègent les mains et des structures pliables qui se rangent facilement dans un véhicule utilitaire. Certains diables sont même équipés d'un treuil pour soulever un appareil lourd, comme un chauffe-eau, à la hauteur voulue avant de l'installer.


Les points forts de ce type de produits

  • Capacités de charge de 150 à 600 kg selon le modèle, pour s'adapter aussi bien aux colis qu'aux charges très lourdes
  • Construction soudée en tubes d'acier peints à l'époxy ou en aluminium pour allier robustesse et légèreté
  • Roues adaptées à chaque environnement : caoutchouc plein increvable, polyuréthane pour sols intérieurs, pneumatiques pour l'extérieur
  • Modèles spécialisés pour escaliers, fûts, pneus, chaises empilables, plaques de marbre ou appareils à lever
  • Versions pliables qui réduisent l'encombrement dans les véhicules et les ateliers

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de charge : 150 kg pour les diables d'escalier en aluminium, 200 à 250 kg pour les diables polyvalents, 500 kg pour le modèle marbrier et 600 kg pour le diable jumelé
  • Diamètre de roue : de 160 mm pour les modèles d'escalier à 400 mm pour les roues gonflées tout terrain
  • Largeur de pelle : de 270 à 590 mm, avec une épaisseur de bout de 3,8 à 8 mm selon la charge
  • Tubes : acier de Ø 25 à 35 mm avec paroi de 1,5 à 3 mm, ou aluminium de Ø 25 mm et 2 mm de paroi
  • Hauteur totale : de 1 126 à 1 665 mm sur la plupart des modèles, avec une poignée adaptée au travail debout
  • Matières de roue : caoutchouc plein, air, polyuréthane, TPE
  • Sécurité : poignées avec barre de protection en plastique résistant, conformes à la norme DIN EN 1757-3 sur les diables à fûts
  • Options : patins d'escalier remplaçables, dossier incurvé, pelle rabattable, treuil manuel, pinces à pneus

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers du bâtiment : déplacement de sacs, de caisses, d'appareils sanitaires et de matériel d'outillage
  • Logistique et entrepôt : manutention de cartons, de colis, de chaises empilables et de palettes légères
  • Installation et dépannage : transport de chauffe-eau, de chaudières et d'appareils lourds à installer
  • Pose de pierre et de plaques : déplacement de marbre, de granit ou de plaques en atelier comme sur site
  • Garages et ateliers : transport de pneus, de fûts, de tonneaux et de pièces volumineuses

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir un diable dont la capacité dépasse nettement le poids réel de la charge, avec une marge de sécurité
  • Adapter les roues au sol : caoutchouc plein sur sols irréguliers, roues gonflées en extérieur, polyuréthane en intérieur
  • Placer la charge le plus bas possible, bien calée contre le dossier, et sangler si elle risque de bouger
  • Dans les escaliers, avancer marche après marche avec des patins et ne jamais dépasser la capacité indiquée
  • Contrôler régulièrement le gonflage des pneus, l'état des roulements et les soudures avant les charges importantes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de diable Capacité de charge Roues Matière / structure Domaine d'application
Diable à pelle fixe 200 à 250 kg Ø 260 mm, caoutchouc plein ou air Acier soudé, tube Ø 26,9 mm Manutention polyvalente de caisses et de cartons
Diable pliable 200 à 250 kg Ø 260 mm ou 8 pouces, air ou TPE Acier ou aluminium, pelle rabattable Transport en véhicule utilitaire, gain de place
Diable pour escalier 150 à 250 kg Ø 160 à 260 mm, 3 ou 6 roues ou patins Acier ou aluminium Livraison et montée de charges en escalier
Diable marbrier 500 kg Ø 400 mm gonflées Acier époxy, tube Ø 35 mm Plaques de pierre, charges très lourdes sur terrain irrégulier
Diable à fûts 250 kg Ø 250 mm, caoutchouc plein Tubes d'acier et rectangulaires soudés Fûts, tonneaux, produits en cuve
Diable élévateur à treuil 150 kg Ø 200 mm, caoutchouc plein Acier, levage de 40 à 1 750 mm Chauffe-eau et appareils à poser en hauteur
Diable jumelé 600 kg Polyuréthane Acier, pelle à manivelle, levée max 300 mm Meubles, armoires et charges volumineuses