GOUPILLE ACIER BRUT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 48 goupille acier brut pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 30 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A2,..., dans divers diamètres : 6 mm, 4 mm, 8 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1, 1471,....
La goupille en acier brut est un élément de fixation et de positionnement utilisé pour immobiliser, aligner ou sécuriser des pièces mécaniques dans un assemblage. Elle intervient lorsque la fiabilité du maintien, la simplicité de montage et la précision de l’ajustement sont essentielles. Ce type de produit est recherché pour sa bonne tenue mécanique, notamment à l’effort de cisaillement, ainsi que pour sa compatibilité avec de nombreux montages sur axes, chapes, moyeux ou organes de transmission. L’acier brut convient aux applications où un traitement de surface n’est pas indispensable ou lorsque la protection anticorrosion est assurée par l’environnement de service ou par une finition complémentaire. Les goupilles acier brut sont couramment utilisées dans la maintenance industrielle, la fabrication d’équipements, la construction métallique, les machines agricoles, les systèmes de liaison et les ensembles mécaniques nécessitant un verrouillage simple, fiable et rapide à mettre en œuvre.