TUBE MULTICOUCHE 26 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 tube multicouche 26 mm pour professionnels. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 50 m, 100 m, 25 m,... et diamètres.
Filter
Couronne multicouche pré-isolée de 6 et 10 mm d'épaisseur

Couronne multicouche pré-isolée de 6 et 10 mm d'épaisseur


Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-isolé Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur 100% étanche à l'oxygène Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre) Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc) Amortit le bruit Grande résistance à la pression et à la température Peu de perte de pression Aussi léger qu'un tube en matière synthétique Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme Economie de raccords importante Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/13-1844*V1 du CSTB Alimentation eau chaude et froide sanitaire, chauffage au sol, circuit de chauffage pour radiateur, pose en apparent ou masqué Couronne multicouche pré-isolée isolation de 6 et 10 mm d'épaisseur
Voir la gamme

Le tube multicouche 26 mm se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, répondant aux exigences des professionnels dans divers domaines d’applications. Ce produit, grâce à sa composition multicouche, combine les avantages des matériaux synthétiques et métalliques, offrant une excellente résistance à la corrosion, une durabilité accrue et une facilité d'installation. Le tube multicouche 26 mm est particulièrement prisé dans les installations de plomberie et de chauffage, où il assure une étanchéité fiable et une isolation thermique optimale. Sa dimension et sa flexibilité le rendent idéal pour les systèmes d'eau chaude sanitaire et les réseaux de chauffage, garantissant un fonctionnement efficace et économique. Le tube multicouche 26 mm est donc une solution de choix pour les professionnels cherchant performance et fiabilité dans leurs projets.