COUPE TUBE PVC
Coupe-tubes PVC : coupez nettement vos tubes plastiques jusqu'à 63 mm de diamètre sans bavures
Les coupe-tubes PVC sont des outils manuels conçus pour sectionner des tubes et conduites en matières plastiques, comme le PVC, le PE, le PP, le PEX ou les composites, avec une coupe droite, nette et sans copeaux. Ils fonctionnent le plus souvent en pince à cliquet, avec une lame ou une molette qui pénètre progressivement dans la paroi du tube. Dans la gamme Würth, on trouve des modèles compacts pour de petits diamètres, des pinces à cliquet couvrant des capacités allant jusqu'à 63 mm et des modèles télescopiques à galets de guidage. Plombiers, chauffagistes, installateurs sanitaires et spécialistes de l'irrigation les utilisent pour préparer des raccordements étanches.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le PVC, ou polychlorure de vinyle, est l'un des plastiques les plus utilisés au monde pour la construction, en particulier pour les canalisations d'évacuation et d'eau. Sa popularité tient à sa légèreté, à sa résistance à la corrosion et à la facilité avec laquelle il se coupe et s'assemble par collage. Mais une coupe approximative suffit à compromettre un raccord : un bout de tube non perpendiculaire ou bavuré empêche l'emboiture de se faire correctement et peut créer une fuite. C'est pour cela que les coupe-tubes à cliquet existent : leur mouvement progressif réduit l'effort et maintient la lame ou la molette dans un plan perpendiculaire, là où une scie laisse souvent une arrête irrégulière qu'il faut ensuite ébarber. Certains modèles intègrent d'ailleurs une lame d'ébavurage pour finir la coupe d'un seul geste.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe droite, nette et sans copeaux sur les tubes en PVC, PE, PP, PEX et matériaux composites
- Mécanisme à cliquet qui limite l'effort et permet de couper d'une seule main
- Capacités de coupe variées, de 15 mm jusqu'à 63 mm de diamètre, pour couvrir la plupart des installations
- Lames en acier inoxydable ou en acier trempé, remplacées rapidement, sans outil sur certains modèles
- Corps légers en magnésium ou en zinc moulé sous pression, robustes et faciles à transporter
- Molette ou lame rétractable d'une simple pression sur un bouton, pour gagner du temps entre deux coupes
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Capacité de coupe : de 0 à 26 mm, de 0 à 42 mm ou de 0 à 63 mm selon les modèles de pinces à cliquet
- Longueur de l'outil : de 75 mm pour le modèle compact jusqu'à 280 mm pour les pinces de plus grande capacité
- Matières coupées : PVC, PE, PP, PEX, PVDF, PB et plastiques composites
- Matériau de l'outil : magnésium moulé sous pression ou zinc moulé sous haute pression
- Lame : acier inoxydable, acier trempé ou lame antirouille remplaçable
- Modèles spécifiques pour tubes PA, PU et de freinage jusqu'à 22 mm de diamètre
- Fonctions complémentaires : rétraction de la lame par bouton, lame d'ébavurage amovible pour droitiers et gauchers, clip de verrouillage des poignées
- Capacités en pouces indiquées sur certains modèles, de 1 à 2 1/2 pouces
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Coupe de tubes d'évacuation et d'alimentation en PVC dans la plomberie et le sanitaire
- Préparation des tubes PER, PEX et multicouches pour les installations de chauffage et de plancher chauffant
- Installation de réseaux d'irrigation et d'arrosage en PE et en PP
- Coupe de conduites PA, PU et de freinage en mécanique et maintenance de véhicules
- Travaux de rénovation et de dépannage nécessitant des coupes rapides sur chantier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une capacité de coupe adaptée au diamètre extérieur du tube pour éviter de forçer sur le mécanisme
- Placer le tube à angle droit dans l'outil afin d'obtenir une section parfaitement perpendiculaire
- Serrer progressivement le cliquet sans à-coups pour que la lame pénètre régulièrement dans la paroi
- Ébarber l'extrémité coupée avant l'assemblage ou le collage pour garantir une étanchéité durable
- Remplacer la lame ou la molette dès que la coupe devient moins nette ou nécessite plus d'effort
- Ne pas utiliser les coupe-tubes plastiques sur des tubes métalliques, qui demandent un outil de coupe adapté
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de coupe-tube | Capacité de coupe | Longueur | Matières coupées | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Coupe-tubes à cliquet pour tubes plastiques | 0 à 26, 0 à 42 ou 0 à 63 mm | 205 à 280 mm | Plastique et plastique composite | Pince en magnésium, rétraction de la lame par bouton, lame inox |
| Coupe-tubes pour tubes PE, PP, PVPE, PB et PVDF | 0 à 42 mm | 200 mm | PE, PP, PVPE, PB, PVDF | Coupe d'une main, support de tube large, lame antirouille remplaçable |
| Pince coupe-tube pistolet pour PVC, PE, PP, PEX | Jusqu'à 42 mm | Selon référence | PVC, PE, PP, PEX | Lame guillotine, démultiplication crantée, réglage pour petits diamètres jusqu'à 26 mm |
| Coupe-tubes télescopique pour plastique ou composite | Selon référence | Selon référence | Plastique et composite | Quatre galets de guidage, lame d'ébavurage amovible, molette remplaçable sans outil |
| Pince coupe-tube pour tubes PA, PU et de freinage | Jusqu'à 22 mm | 140 mm | PA, PU, tubes de freinage | Compacte, adaptée aux conduites de petit diamètre |
| Coupe-tubes compact pour plastique | Jusqu'à 15 mm | 75 mm | Tubes plastiques | Format de poche pour petits tubes |