NETTOYANT POUR HABITACLE DE VOITURE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 11 nettoyants pour habitacle des voitures pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Huile minérale, Eau, savon et glycol, Eau et alcool,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 1 L, 500 ml, 400 ml,... et de différents types de conditionnement.
Filter
Nettoyant pour habitacle de voiture : éliminez efficacement les impuretés et rafraîchissez l'intérieur de vos véhicules
Un nettoyant pour habitacle de voiture est un produit spécialisé conçu pour entretenir et restaurer l'intérieur des véhicules. Il élimine efficacement la saleté, les taches et les odeurs des surfaces telles que les sièges, les tapis, les tableaux de bord et les garnitures. Formulé pour être sûr sur divers matériaux, y compris le cuir, le tissu et le plastique, il contribue à maintenir un environnement propre et hygiénique. En plus de nettoyer, certains nettoyants offrent des propriétés protectrices, prolongeant ainsi la durée de vie des matériaux intérieurs.Points forts des nettoyants pour habitacle de voiture
Les nettoyants pour habitacle de voiture sont conçus pour offrir une propreté impeccable tout en préservant les matériaux intérieurs. Ils éliminent efficacement la saleté, les taches et les mauvaises odeurs, laissant un parfum frais et agréable. Grâce à leur formule professionnelle, ces produits garantissent un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces délicates telles que le cuir, le tissu ou le plastique. Leur utilisation régulière contribue à maintenir l'apparence et la valeur de votre véhicule.Caractéristiques importantes des nettoyants pour habitacle de voiture
Les nettoyants pour habitacle de voiture sont disponibles dans une variété de formats, tels que les pulvérisateurs de 500 ml ou les bidons de 5 litres, pour s'adapter aux besoins des professionnels. Ils sont souvent formulés à base d'ingrédients biodégradables, respectueux de l'environnement. Ces produits sont adaptés à une large gamme de matériaux, y compris le cuir, le tissu, le vinyle et le plastique. Ils respectent généralement les normes de sécurité en vigueur et sont souvent ininflammables. Les nettoyants peuvent être incolores ou légèrement teintés, avec des parfums variés pour convenir à toutes les préférences.Domaines d'applications courants des nettoyants pour habitacle de voiture
Les nettoyants pour habitacle de voiture sont principalement utilisés dans les ateliers de réparation automobile, les concessions et les entreprises de detailing. Ils sont essentiels pour le nettoyage des sièges, des tapis, des tableaux de bord et des panneaux de porte. Ces produits sont également employés lors de la préparation des véhicules pour la vente ou la location, garantissant un intérieur impeccable et accueillant pour les clients.Conseils d'utilisation des nettoyants pour habitacle de voiture
Pour un résultat optimal, il est conseillé de tester le nettoyant sur une petite surface discrète avant l'application complète. Appliquez le produit uniformément sur la zone à nettoyer, puis frottez doucement avec une brosse ou un chiffon en microfibre. Laissez agir quelques minutes avant d'essuyer l'excédent avec un chiffon propre et sec. Pour les taches tenaces, répétez l'opération si nécessaire. Assurez-vous de bien aérer l'habitacle après le nettoyage pour un séchage rapide et efficace.Recommandations
Cric pour voiture
Aspirateur pour voiture
Nettoyant pour toiture - traitement anti mousse professionnel
Polisseuse pour voiture
Fusible pour voiture
Scie cloche pour carrelage diamètre 90 mm
Cheville à frapper béton longueur 120 mm
Spatule mastic
Foret béton SDS de longueur 200 mm (20 cm)
Scellement chimique beige