FUSIBLE POUR VOITURE
Fusibles pour voiture : protégez les circuits électriques et dépannez vite en atelier
Les fusibles pour voiture sont des dispositifs de protection qui coupent un circuit électrique en cas de surintensité, avant que les câbles ou les équipements ne soient endommagés. On trouve des fusibles à broche (ATO, MINI, MICRO 2, MAXI), des fusibles plats, des fusibles à vis MIDI et MEGA, des fusibles en verre G 5x20 et des fusibles réarmables. Leurs calibres vont de 1 à 80 A pour les fusibles à broche et jusqu'à 300 A pour les modèles filetés. Les mécaniciens, électriciens automobiles et ateliers de maintenance les utilisent pour le dépannage, les ajouts d'accessoires et les remplacements préventifs.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le fusible est le plus ancien des organes de protection électrique : il repose sur un principe simple, selon lequel un conducteur fin fond quand le courant dépasse la valeur prévue. Sur une voiture, les fusibles à broche suivent un code couleur normalisé qui permet de reconnaître le calibre d'un coup d'œil : par exemple le rouge pour 10 A, le bleu pour 15 A, le jaune pour 20 A ou le vert pour 30 A. Cette convention accélère le dépannage dans le boîtier à fusibles. Une règle reste essentielle : ne jamais remplacer un fusible par un modèle de calibre supérieur, au risque de laisser un câble surchauffer sans protection.
Les points forts de ce type de produits
- Protection fiable des circuits contre les surcharges et les courts-circuits
- Gamme complète de formats et de calibres, de 1 A à 300 A
- Identification rapide grâce au code couleur des fusibles à broche
- Contacts argentés ou étamés pour une bonne conductivité et une bonne tenue à la corrosion
- Coffrets assortis de 150 à 185 pièces, pour avoir tous les calibres à portée de main
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Types : ATO, MINI, MICRO 2, MAXI, plats, MIDI et MEGA, fusibles en verre G 5x20
- Calibres : de 1 A à 80 A pour les fusibles à broche, 30 à 100 A pour le MIDI et 100 à 300 A pour le MEGA
- Tension nominale : 28 à 58 V DC selon le type
- Température de fonctionnement : de -40 °C à +85, +105 ou +125 °C
- Normes : DIN 72581, DIN 41571, DIN 41661, DIN 41662
- Fusibles en verre : 5 x 20 mm, 250 V, action rapide, semi-rapide ou lente
- Contacts : plaqués argent ou étain
- Porte-fusibles : pour fusibles à broche, MIDI, MEGA et céramique
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Protection des circuits d'éclairage, d'allumage et d'habitacle des voitures
- Dépannage des véhicules utilitaires et poids lourds
- Ajout d'accessoires : autoradio, éclairage additionnel, alarme
- Protection des moteurs diesel et des systèmes de climatisation avec les fusibles plats
- Alimentation de grosses charges avec les fusibles MIDI et MEGA
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Remplacer un fusible grillé par un fusible de même calibre et de même type
- Rechercher la cause de la surintensité avant d'installer un nouveau fusible
- Couper le contact avant d'intervenir dans le boîtier à fusibles
- Utiliser une pince à fusibles pour retirer les fusibles à broche sans les abîmer
- Vérifier le bon enfoncement des broches et l'état des contacts pour éviter les échauffements
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de fusible | Calibres | Tension | Contacts / matière | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Fusible à broche ATO | 1 à 40 A | 32 V DC | Boîtier plastique, contacts argentés | Circuits automobiles courants |
| Fusible MINI / MICRO 2 | 2 à 30 A | 32 V DC | Contacts argentés | Boîtiers compacts |
| Fusible MAXI | 20 à 80 A | 32 V DC | Contacts argentés | Circuits de forte puissance |
| Fusible plat DIN 72581 | 5 à 40 A | Selon modèle | Porcelaine ou verre | Moteurs diesel, climatisation |
| Fusible fileté MIDI | 30 à 100 A | Selon modèle | Cuivre zingué | Alimentations principales |
| Fusible fileté MEGA | 100 à 300 A | Selon modèle | Cuivre brut | Circuits de très forte puissance |
| Fusible réarmable | 5 à 40 A | Selon modèle | Bouton ou levier de réarmement | Dépannage et tests répétés |