FORET ET MÈCHE CARRELAGE DE DIAMÈTRE 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret et mèche carrelage de diamètre 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 260 mm, 310 mm, 600 mm,... et diamètres, avec différentes formes d’emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique, pouvant être des kits de… pour des perçages propres dans les carreaux de grès cérame, de céramique, de carreaux de ciment, de pierre naturelle, de marbre, de faïence…
Filter

Le foret carrelage 20 mm est un outil essentiel pour percer efficacement les matériaux durs comme le carrelage, la céramique et le verre. Sa conception spécifique, avec une pointe en carbure de tungstène, permet d'obtenir des perforations précises sans risquer de fissurer les surfaces délicates. Ce foret offre une excellente durabilité, garantissant une longévité accrue même lors d'une utilisation intensive. Grâce à son diamètre de 20 mm, il est idéal pour créer des ouvertures suffisamment larges pour accueillir des fixations ou des conduits. Les domaines d'application du foret carrelage 20 mm sont variés. Il est particulièrement prisé dans la construction et la rénovation, où il facilite l'installation de luminaires, de robinetteries ou d'autres éléments décoratifs. De plus, il est adapté à des projets de décoration intérieure, permettant de personnaliser les espaces en toute simplicité. Le foret carrelage 20 mm se distingue par sa performance et sa polyvalence, faisant de lui un outil incontournable pour ceux qui souhaitent travailler avec précision et efficacité dans des matériaux exigeants.