MÈCHE / FORET À BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 mèche à bois pour professionnels. Vous retrouverez des outils de perçage, avec différentes longueurs : 90 mm, 70 mm, 133 mm,..., de différents diamètres : 14 mm, 18 mm, 20 mm,..., formes de tige : Cylindrique, Hexagonal, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, Acier trempé, Acier et adaptés au perçage des matériaux comme : Bois, Bois dur.
Filter
Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance

Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance


Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques Traitement de surface spécial Tête de perçage décalée Géométrie de la mèche spécialement adaptée Pointe filetée nouvelle génération Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi) Pointe filetée nouvelle génération Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction Nouvelle géométrie d'arête Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm) Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable Transmission des forces optimale Protection du mandrin contre les dommages Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin Gain de temps Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail Longueurs d'efficacité supérieure La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm Disponible exclusivement chez Würth La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres).Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Voir la gamme


Mèches à bois Würth : percez avec précision et efficacité

Les mèches, ou forets, à bois sont des outils de coupe utilisés pour percer des trous précis dans le bois. Elles sont conçues pour être utilisées avec des perceuses électriques ou manuelles. Les mèches à bois se distinguent par leur pointe acérée qui permet un centrage précis et leurs arêtes coupantes qui assurent un perçage propre. Disponibles en différentes tailles et formes, elles sont essentielles pour les travaux de menuiserie, d'ébénisterie et de construction, offrant efficacité et précision aux professionnels du bois.


Les points forts des mèches à bois Würth

Les forets à bois Würth se distinguent par leur durabilité et leur efficacité. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles assurent une longévité exceptionnelle même dans des conditions d'utilisation intensive. Leur conception innovante permet un perçage rapide et net, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité. De plus, leur polyvalence les rend adaptées à une large gamme de bois, des plus tendres aux plus durs.


Caractéristiques importantes des mèches à bois Würth

Les mèches à bois Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à tous les besoins professionnels, allant de 3 mm à 30 mm de diamètre. Elles sont généralement fabriquées en acier trempé, offrant une résistance accrue à l'usure. Certaines mèches sont équipées de pointes de centrage pour un guidage précis, et de spires optimisées pour une évacuation efficace des copeaux. Les produits respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.


  • Matériaux de haute qualité : généralement en acier trempé ou HSS pour une excellente résistance à l’usure et une longue durabilité.
  • Forme et conception précises avec pointe acérée pour un centrage exact et arêtes coupantes pour des perçages nets sans éclats.
  • Variété de formes : mèches hélicoïdales à spirale simple, mèches plates, mèches Forstner, mèches à bois 3D, mèches extensibles, adaptées à différents types de perçage.
  • Dimensions diversifiées : diamètres allant généralement de 3 mm à 40 mm, avec longueurs variants selon modèle et usage professionnel.
  • Evacuation efficace des copeaux grâce à une géométrie optimisée, permettant un travail rapide et propre sans bourrage.
  • Compatibilité universelle avec perceuses électriques ou manuelles classiques, ainsi qu’avec systèmes SDS pour certains modèles spécifiques.
  • Domaines d’utilisation larges : adaptés au perçage du bois tendre, dur, panneaux agglomérés, stratifiés, bois exotiques, charpentes, menuiserie et ébénisterie.
  • Assurent un perçage précis et efficace pour une finition professionnelle, avec respect des normes de qualité et sécurité.
 

Tableau comparatif des principales mèches à bois Würth

Catégorie Type Diamètre Longueur max Forme de queue Usage / Particularités
Mèche pour Charpente Longlife & Speed HSS / acier trempé haute performance 3 à 30 mm 650 mm Cylindrique Usage intensif sur bois dur et charpente, grande longévité
Foret bois WS à spire unique SDS Plus Spirale unique 10 à 28 mm 400 mm SDS Plus hexagonal Compatible perforateurs SDS, perçage rapide
Foret à bois de précision HSS Longlife & Speed HSS haute précision 3 à 30 mm178 mm Cylindrique Perçage net et précis pour menuiserie et ébénisterie
Fraise avec butée pour terrasses bois Carbure 4 à 6 mm (le foret) 96 mm Cylindrique Pour systèmes bois exotiques ou tendres, contrôle de profondeur
Foret plat pour bois Acier trempé 3 à 30 mm 400 mm Cylindrique ou hexagonal Pour trous larges et précis (ex. pose de ferrures, charnières)
Foret à bois Forstner Longlife & Speed Spécial Forstner 15 à 40 mm 90 mm Cylindrique Perçage de trous borgnes propres pour menuiserie fine
Mèche à bois 3D SW Spirale hélicoïdale 3D 15 à 40 mm 90 mm Cylindrique Perçage avancé de bois et panneaux épais ou stratifiés
Coffret forets à bois de précision HSCo / Longlife Acier à haute vitesse (HSSCo) 3 à 30 mm (sets de 10 ou 19 pièces) Variable Cylindrique Ensemble complet pour divers perçages professionnels
Foret hélicoïdal bois HSS 6 pans queue 1/4" HSS hélicoïdal 3 mm 70 mm Hexagonal 1/4" Adapté aux visseuses pro, travail rapide et précis
Mèche à bois WS extensible Acier trempé Variable, ajustable 170 mm Cylindrique Extension pour perçages profonds et difficiles d’accès

Domaines d'applications courants des mèches à bois Würth

Les mèches à bois Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans la fabrication de meubles, la construction de charpentes, ainsi que dans les travaux de rénovation et de restauration. Leur capacité à percer avec précision en fait un choix privilégié pour les artisans qui exigent une finition impeccable. Elles sont également adaptées aux travaux de pose de parquets et de lambris, où la précision est essentielle.


Conseils d'utilisation des mèches à bois Würth

Pour maximiser l'efficacité des mèches à bois Würth, il est recommandé de toujours vérifier que la mèche est bien adaptée au matériau à percer. Utilisez une vitesse de rotation appropriée pour éviter la surchauffe et l'usure prématurée de la mèche. Assurez-vous que la perceuse est bien alignée pour éviter les déviations lors du perçage. Enfin, nettoyez régulièrement les mèches pour éliminer les résidus de bois et maintenir leur performance optimale. En suivant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de vos outils et garantirez des résultats de haute qualité.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les principaux types de mèches à bois proposés par Würth ?

Würth propose une gamme variée de mèches à bois incluant des mèches pour charpente Longlife & Speed, forets bois WS à spire unique avec support SDS plus, forets plats pour bois et forets Forstner. Chaque type est spécifiquement conçu pour répondre à des besoins professionnels précis, du perçage rapide et précis à l’évacuation optimale des copeaux.

Quelle est la particularité des mèches pour charpente Longlife & Speed ?

Les mèches Longlife & Speed se distinguent par une pointe filetée de nouvelle génération et une géométrie d’arête spécialement optimisée, qui assurent un effort minimal lors du perçage. Leur traitement de surface réduit les frottements, prolongeant ainsi leur durée de vie, même dans les bois durs exotiques tels que l'Azobé ou Bongossi.

Quels diamètres de mèches à bois sont disponibles chez Würth ?

La gamme couvre un large éventail de diamètres allant de 4 mm à 32 mm, avec des longueurs adaptables selon l’application, permettant de percer avec précision, que ce soit pour des travaux de menuiserie fine, de charpente ou d’ébénisterie.

Quelle est l'importance de la géométrie de coupe et de la pointe filetée sur la performance des mèches à bois ?

La géométrie optimisée des arêtes ainsi que la pointe filetée permettent non seulement une excellente directionnalité et stabilité lors du perçage, mais aussi une évacuation efficace des copeaux, ce qui réduit la friction et l'effort nécessaire, améliorant la qualité et la rapidité du perçage dans tous types de bois.

Utilisation et maintenance

Comment choisir la mèche à bois adaptée à son usage professionnel ?

Le choix dépend du type de bois à percer (tendre, dur, exotique), du diamètre du trou requis, de la profondeur de perçage et du type de machine utilisée. Par exemple, la mèche Longlife & Speed est idéale pour les bois durs et percements profonds, tandis que les forets à spire unique SDS plus conviennent pour un travail rapide avec faible effort.

Peut-on utiliser les mèches à bois Würth sur toutes les perceuses ?

Les mèches sont compatibles avec différents types d’emmanchement : cylindrique, hexagonal et SDS plus, ce qui les rend adaptables aux perceuses standards et à percussion, ainsi qu’aux machines fixes ou guidées, notamment dans les centres d’usinage bois professionnels.

Comment entretenir une mèche à bois pour garantir sa longévité ?

Il est essentiel de nettoyer régulièrement la mèche après usage pour éliminer les copeaux et résidus, et de vérifier l’affûtage de la pointe. Un stockage dans un endroit sec protège contre la corrosion éventuelle et conserve la géométrie de coupe intacte, notamment pour les mèches traitées avec surface spéciale.

Quels sont les signes indiquant qu’une mèche à bois doit être remplacée ?

Une diminution de la qualité de coupe, un effort accru lors du perçage, une évacuation des copeaux moins efficace ou une géométrie endommagée sont autant d’indicateurs qu’il est temps de remplacer la mèche afin de préserver la précision et la qualité du travail.

Performance et applications

Dans quels types de bois les mèches Longlife & Speed peuvent-elles être utilisées ?

Ces mèches sont conçues pour un usage universel, convenant aussi bien aux bois tendres classiques qu’aux bois durs, y compris les bois exotiques comme l’Azobé ou le Bongossi, tout en maintenant une performance élevée et une durabilité optimale.

Quelles applications professionnelles justifient l’utilisation d’un foret à bois de grand diamètre ?

Les forets de grand diamètre (22 mm et plus) sont particulièrement adaptés aux travaux de charpente, à la réalisation de trous pour passage de câbles, ou à la fabrication de mobilier nécessitant des assemblages robustes. Leur conception robuste assure un perçage net même dans les volumes de bois importants.

Quels bénéfices apporte l’utilisation des mèches avec tige hexagonale ?

La tige hexagonale offre un excellent maintien dans le mandrin, évitant tout patinage durant le perçage. Cela garantit une transmission optimale des forces, ce qui permet un travail plus rapide, plus précis et plus confortable pour l’opérateur.

Peut-on combiner le perçage et le fraisage en une seule étape avec certains forets Würth ?

Oui, certains modèles de mèches Longlife & Speed disposent d’une fraise emboîtable pour percer et fraiser en une seule opération, ce qui optimise le temps de travail et la précision lors de la préparation des trous, notamment dans les applications de menuiserie et charpente.