MANCHON POUR TUBE MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 Manchon pour tube multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des manchons mullticouches de différentes matières : Laiton, Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique,..., longueurs : 30 mm, 63 mm, 25 mm,..., couleurs et diamètres.
Filter


Manchon pour tube multicouche : assemblez efficacement vos installations de plomberie

Un manchon pour tube multicouche est un raccord utilisé dans les systèmes de plomberie et de chauffage pour connecter deux sections de tube multicouche. Il assure une jonction étanche et sécurisée, permettant la continuité du flux de fluides. Fabriqué en matériaux résistants tels que le laiton ou l'acier inoxydable, il est conçu pour résister à des pressions élevées et à des variations de température. Ce composant est essentiel pour garantir l'intégrité et la durabilité des installations professionnelles dans les bâtiments commerciaux et industriels.

Points forts des manchons pour tube multicouche

Les manchons pour tube multicouche Würth se distinguent par leur fiabilité et leur robustesse, assurant une connexion sécurisée et durable. Ils sont conçus pour résister à des pressions élevées et à des variations de température, garantissant ainsi une performance optimale dans diverses conditions. Leur installation rapide et facile permet de gagner du temps sur les chantiers tout en assurant une étanchéité parfaite.

Caractéristiques importantes des manchons pour tube multicouche

Les manchons pour tube multicouche sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 16 mm à 32 mm, pour s'adapter à différents types de tuyaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, souvent en laiton ou en acier inoxydable, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion. Ces manchons sont souvent conformes aux normes européennes EN 1254 et EN 21003, garantissant leur conformité aux exigences de sécurité et de performance. Ils peuvent être trouvés dans des finitions variées, telles que chromée ou naturelle, pour répondre aux besoins esthétiques spécifiques des installations.

Domaines d'applications courants des manchons pour tube multicouche

Les manchons pour tube multicouche sont largement utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage, notamment pour les installations d'eau potable et de chauffage central. Ils sont également adaptés aux systèmes de climatisation et de refroidissement, ainsi qu'aux infrastructures industrielles nécessitant des connexions fiables et durables.

Conseils d'utilisation des manchons pour tube multicouche

Pour garantir une installation optimale, il est essentiel de couper les tubes multicouches à la longueur souhaitée avec un coupe-tube approprié, afin d'assurer une coupe nette et précise. Veillez à ébavurer les extrémités des tubes pour éviter les fuites. Lors de l'assemblage, assurez-vous que les tubes sont bien insérés dans le manchon jusqu'à la butée. Utilisez les outils recommandés pour serrer les connexions sans excès, afin de préserver l'intégrité des matériaux et d'assurer une étanchéité parfaite.