Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mamelon MF réduit côté mâle
Mamelon MF réduit côté mâle - 1
Mamelon MF réduit côté mâle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mamelon MF réduit côté mâle

Permet la connexion et le maintien des tuyaux en plomberie/sanitaire

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Qualité de la matière


  • les raccords sont conformes aux standards de qualité européens en terme d'épaisseur de matière et de tenue à la pression

Laiton conforme à la norme EN-12165 CW 617 N


Filetage conforme à la norme ISO 228 :1 2000