Raccords pour tube multicouche : une gamme complète pour les pros de la plomberie
Éléments indispensables pour construire un réseau d’alimentation en eau, les raccords pour tube multicouche sont des accessoires de plomberie et chauffage qu’il faut savoir choisir avec soin. Disponibles en différentes versions et notamment, en différentes dimensions, les modèles présentés dans le cadre de cette sélection s’adressent aux professionnels plombiers/chauffagistes. Au programme de notre gamme de raccords pour tube multicouche : fiabilité, robustesse et polyvalence !
Les différents types de raccords multicouches
Votre fournisseur Würth vous propose une sélection de différents types de raccords pour tube multicouche parmi lesquels vous trouverez :
- le raccord à sertir : à mettre en place grâce à une pince à sertir, ce raccord propose une étanchéité parfaite,
- des raccords à compression : en écrasant le tuyau sur le raccord à l’aide d’un écrou, l’étanchéité est particulièrement efficace.
Ces raccords pour tube multicouche sont disponibles en différentes versions, soit :
- le raccord tube multicouche en manchon : afin de raccorder deux tuyaux de manière droite,
- le raccord tube multicouche en réducteur : ce dernier fonctionne comme un manchon mais permet de travailler avec deux tubes multicouches de dimensions différentes,
- le raccord tube multicouche en coude : ce raccord est à choisir selon l’angle souhaité,
- le raccord tube multicouche en mamelon : ce raccord mâle-mâle permet de raccorder deux tuyaux femelles,
- ou encore en té : pour assembler trois tuyaux.
Sans oublier les bouchons qui permettent quant à eux de condamner un tuyau.
Comment choisir son raccord multicouche ?
Bien choisir son raccord de plomberie est indispensable pour assurer la qualité et la pérennité de l’installation sanitaire. Pour vous aider dans cette étape importante, Würth vous propose de sélectionner vos accessoires selon une série de paramètres :
- la matière : Würth propose en effet des raccords multicouches en cuivre, en laiton, en plastique, en acier… Chaque matière à ses propriétés et ses atouts. Le cuivre est notamment réputé pour sa polyvalence, les raccords en plastique sont pratiques car ils se collent et ne se soudent pas…
- les dimensions du raccord multicouche : on entend par là la longueur du raccord, le diamètre de tube mais également le diamètre intérieur et le filetage de raccordement, des données qui peuvent considérablement varier en fonction des modèles,
- la couleur : là aussi très variable selon les modèles (blanc, bleu, laiton, noir…).