Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant
Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant - 1
Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant

Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant pour tube multicouche Würth

  • Matière: Laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de tube Filetage de raccordement Longueur Diamètre Quantité Cdt
Prix/Cdt
5275901680
16 mm 3/8 pouce 45,8 mm 20 mm
10 pcs
5275901681
16 mm 1/2 pouce 47,7 mm 22 mm
10 pcs
5275901682
16 mm 3/4 pouce 41,9 mm 22 mm
10 pcs
5275901683
20 mm 1/2 pouce 42,3 mm 26 mm
10 pcs
5275901684
20 mm 3/4 pouce 45,9 mm 26 mm
10 pcs
5275901685
26 mm 1 pouce 49,8 mm 32 mm
5 pcs
5275901686
32 mm 1 pouce 63 mm 39 mm
5 pcs
5275901687
32 mm 1 1/4 pouce 63 mm 39 mm
5 pcs
5275901688
26 mm 3/4 pouce 47,5 mm 26 mm
10 pcs
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
  • Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord

  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

10 ans garantie pour le système