Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord droit femelle laiton à sertir
Raccord droit femelle laiton à sertir - 1
Raccord droit femelle laiton à sertir - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord droit femelle laiton à sertir

Raccord droit femelle laiton à sertir pour tube multicouche Würth

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord

  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système