GOUJON D'ANCRAGE M20

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M20 est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de la réparation. Il est spécialement conçu pour offrir une solidité et une fiabilité maximales lors de l'ancrage de structures lourdes dans le béton. Le goujon d'ancrage M20 se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes, ce qui le rend idéal pour des applications variées telles que la fixation de machines, la construction de bâtiments et la mise en place de structures métalliques. Sa robustesse et sa facilité d'installation en font un choix privilégié par les professionnels, garantissant sécurité et durabilité dans les projets de construction. Le goujon d'ancrage M20 est donc un composant incontournable pour toute personne cherchant une solution fiable pour ancrer solidement des éléments au sein d'environnements exigeants.