ÉCROU M20
Écrous M20 : serrez et assemblez durablement vos boulonneries en construction et maintenance
Les écrous M20 sont des pièces filetées internes de 20 mm de diamètre nominal qui, associées à une vis ou à une tige filetée, assurent le serrage et le maintien d'un assemblage démontable. Ils existent en version hexagonale standard, de forme basse ou haute, autofreinée, borgne, à embase crantée ou à souder, en acier zingué, galvanisé, inox ou laiton. Les professionnels du bâtiment, de la métallerie, de la mécanique et de la maintenance les utilisent pour des assemblages lourds où la tenue mécanique et la résistance à la corrosion sont déterminantes.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'écrou est une invention très ancienne : le principe de la vis, attribué à Archimède, a donné naissance à des systèmes de vissage utilisés dès l'Antiquité pour les pressoirs et les machines de levage. Pendant des siècles, chaque atelier fabriquait ses propres filetages, ce qui rendait les pièces rarement interchangeables. Il a fallu attendre la révolution industrielle, puis la normalisation internationale du filetage métrique au XXe siècle, pour que vis et écrous de différentes origines puissent s'associer sans difficulté. Les écrous autofreinés, avec leur bague en polyamide, se sont généralisés au milieu du XXe siècle, notamment pour fiabiliser les assemblages soumis aux vibrations dans l'aéronautique, puis l'automobile.
Les points forts de ce type de produits
- Une gamme complète de formes : écrous hexagonaux, autofreinés, borgnes, à embase crantée, à souder, de forme basse ou haute, pour répondre à chaque contrainte d'assemblage
- Des matières adaptées à l'environnement : acier zingué, galvanisé à chaud, brut, inox A2, inox A4 ou laiton selon l'exposition à la corrosion
- Des classes de qualité étagées : 6, 8, 10 ou 12 pour l'acier, 50, 70 ou 80 pour l'inox, afin d'ajuster la résistance mécanique de la boulonnerie
- Des écrous autofreinés qui limitent le desserrage sous vibrations, utiles sur les structures, les machines et les équipements mobiles
- Des revêtements zinc conformes RoHS, pour une protection anticorrosion maîtrisée et sans substance interdite
- Des normes ISO et DIN clairement indiquées, qui facilitent la prescription et le remplacement à l'identique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage M20 : diamètre nominal de 20 mm, pas standard de 2,5 mm, pas fin de 1,5 mm disponible selon les références
- Clé de 30 mm pour les écrous hexagonaux ISO 4032 et hauteur d'environ 18 mm en forme normale, plus réduite en forme basse
- Normes courantes : ISO 4032 / DIN 934 (hexagonaux), ISO 4035 / DIN 439 (forme basse), DIN 985 / ISO 10511 (autofreinés bas), ISO 7040 / DIN 982 (autofreinés hauts), ISO 7042 / DIN 980 (tout métal), DIN 1587 (borgnes), DIN 6923 (embase crantée), DIN 929 (à souder)
- Matières et finitions : acier zingué blanc ou bleuté irisé avec une couche de zinc d'environ 5 µm, galvanisé à chaud, brut, noir, inox A2, inox A4, laiton
- Classes de qualité : 6, 8, 10 et 12 pour l'acier, 50, 70 et 80 pour l'inox A2 et A4
- Points de vigilance : les écrous DIN 934 ne garantissent pas les charges d'épreuve de l'ISO 898-2 et les écrous bas DIN 985 sont à résistance réduite
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Charpente métallique et assemblages boulonnés de structures
- Montage de platines, d'ancrages et de tiges filetées en gros œuvre
- Mécanique, maintenance industrielle et assemblage de machines
- Équipements soumis aux vibrations : engins, remorques, véhicules utilitaires
- Environnements humides ou agressifs : agroalimentaire, chimie, extérieur en bord de mer, avec des écrous inox
- Levage et manutention avec les anneaux de levage femelles DIN 582
- Travaux de soudure sur tôles et supports avec les écrous à souder
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Associez l'écrou à une vis ou une tige de même classe de qualité et de même matière pour éviter la corrosion galvanique
- Choisissez un écrou autofreiné dès que l'assemblage vibre, et ne le réutilisez pas de nombreuses fois
- Appliquez un lubrifiant adapté sur les filetages inox et serrez sans à-coups pour éviter le grippage
- Serrez à la clé dynamométrique selon le couple prescrit pour la classe de qualité et le diamètre
- Vérifiez que deux à trois filets dépassent de l'écrou après serrage
- Stockez les écrous zingués au sec et remplacez toute visserie corrodée ou déformée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou M20 | Normes | Matières disponibles | Usage principal |
|---|---|---|---|
| Hexagonal | ISO 4032 / DIN 934 | Acier zingué 8 et 10, galvanisé à chaud, brut, inox A2 et A4, laiton | Assemblage boulonné courant |
| Hexagonal forme basse | ISO 4035 / DIN 439 | Acier zingué, inox | Contre-écrou, faible encombrement |
| Autofreiné à bague polyamide | DIN 985 / ISO 10511 | Acier zingué, inox A2 et A4 | Assemblages soumis aux vibrations |
| Autofreiné forme haute | ISO 7040 / DIN 982 | Acier zingué, inox | Freinage renforcé, structures et machines |
| Autofreiné tout métal | ISO 7042 / DIN 980 | Acier, inox | Températures élevées |
| Borgne | DIN 1587 | Inox A2 et A4, acier zingué 6 | Protection du filetage, finition |
| À embase crantée | DIN 6923 / EN 1661 | Acier zingué | Blocage sans rondelle |