RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 15 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 69 rondelle diamètre intérieur 15 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 14 mm, 17 mm, 10.5 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M14, M10, M8,..., de normes DIN : 7349, 6798, 125,... et proposés dans divers types de formes : A, B, L,....
Filter


Rondelles diamètre intérieur 15 mm : sécurisez vos assemblages avec précision et fiabilité

Une rondelle avec un diamètre intérieur de 15 mm est un composant mécanique circulaire utilisé pour répartir la charge d'un dispositif de fixation, tel qu'un boulon ou une vis. Elle est placée entre la tête de l'élément de fixation et la surface de l'objet à assembler, ou entre l'écrou et la surface opposée. Elle aide à prévenir l'usure, à réduire les vibrations et à protéger les surfaces de contact. Les rondelles peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, y compris l'acier, le plastique, et d'autres alliages, pour s'adapter à différentes applications industrielles.