TARAUD 1/8 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 taraud 1/8 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : G1/8, BSP11,8, BSP15,3,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 125 mm,..., de finitions diverses : HARODUR et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud 1/8 pouce est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis et uniformes. Grâce à sa taille spécifique de 1/8 pouce, il est particulièrement adapté aux travaux nécessitant une grande précision, comme dans les systèmes hydrauliques, les assemblages aéronautiques et l'industrie de la petite mécanique. Le taraud 1/8 pouce se distingue par sa capacité à produire des filetages durables et résistants, essentiels pour les connections fiables et les maintenances réduites. Son utilisation est donc cruciale dans les secteurs où la qualité du filetage a un impact direct sur la performance et la sécurité des équipements.