TARAUD M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 taraud M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 63 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Optimisez vos assemblages avec le taraud M8 de Würth

Dans le monde professionnel, la précision et la fiabilité des assemblages sont essentielles. Le taraud M8 de Würth est conçu pour répondre à ces exigences, offrant des performances optimales pour les professionnels à la recherche de solutions efficaces et durables.

Les points forts des tarauds M8 Würth

Les tarauds M8 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils garantissent une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure. Leur conception innovante assure une coupe nette et précise, réduisant ainsi le risque de défaillance des filetages. De plus, leur ergonomie permet une utilisation confortable, même lors de travaux prolongés.

Caractéristiques importantes des tarauds M8

Les tarauds M8 de Würth sont disponibles dans une plage de dimensions standardisée pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont généralement fabriqués en acier haute vitesse (HSS) pour une durabilité et une efficacité accrues. La finition peut inclure un revêtement en nitrure de titane (TiN) pour améliorer la résistance à la chaleur et à l'usure. Ces tarauds répondent aux normes ISO, garantissant une compatibilité et une qualité conformes aux exigences industrielles. Ils sont souvent proposés en plusieurs variantes, telles que les tarauds à main ou à machine, pour s'adapter aux différentes méthodes de travail.

Domaines d'applications courants des tarauds M8

Les tarauds M8 sont largement utilisés dans les secteurs de la mécanique, de l'aéronautique, et de l'automobile, où la création de filetages précis est cruciale. Ils sont idéaux pour les travaux nécessitant des assemblages solides et fiables, tels que la fabrication de pièces métalliques, la maintenance industrielle, et la réparation d'équipements. Leur polyvalence permet également leur utilisation dans des projets de construction et d'ingénierie.

Conseils d'utilisation des tarauds M8

Pour garantir des résultats optimaux, il est conseillé de lubrifier le taraud M8 avant utilisation afin de réduire la friction et prolonger sa durée de vie. Utilisez un porte-taraud adapté pour assurer une application uniforme de la force. Lors de l'utilisation, veillez à maintenir un angle correct pour éviter tout risque de casse ou de déformation du filetage. Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement le taraud pour éliminer les copeaux et résidus métalliques.