ROULETTE DIAMÈTRE 80 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 roulette diamètre 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 80 mm, 50 mm, 60 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 35 kg, 50 kg, 55 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 80 mm sont des dispositifs essentiels pour le déplacement efficace et sécurisé d'équipements professionnels. Conçues pour supporter des charges modérées à lourdes, elles sont idéales pour les environnements industriels et commerciaux. Ces roulettes offrent une mobilité fluide et une maniabilité optimale sur diverses surfaces, grâce à des matériaux de haute qualité comme le caoutchouc, le polyuréthane ou le nylon. Les caractéristiques clés incluent une bonne résistance à l'usure, une capacité de charge élevée et une rotation à 360 degrés pour une flexibilité maximale. Elles sont souvent utilisées dans la fabrication, la logistique, et les installations médicales, où la durabilité et la fiabilité sont cruciales. Les roulettes de 80 mm permettent une manipulation aisée des équipements, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les efforts physiques des utilisateurs.