ROULETTE AVEC FREIN
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 roulette avec frein pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 100 mm, 125 mm,..., avec frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 230 kg, 35 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polypropylène - PP, Polyamide - PA 6, PA 6 / TPE,....
Roulettes avec frein : déplacez et immobilisez vos équipements, chariots et meubles en toute sécurité
Les roulettes avec frein sont des organes de roulement pivotants ou fixes, équipés d'un système de blocage qui immobilise la roue ou l'ensemble de la roulette. Elles se montent sur les servantes d'atelier, les établis, les chariots, les meubles et les équipements mobiles. Leur diamètre de roue va de 40 à 200 mm et leur capacité de charge de 35 à 250 kg par roulette selon les modèles. Les mécaniciens, les logisticiens, les agenceurs, les industriels et les équipes de maintenance les utilisent pour déplacer facilement des charges, puis les sécuriser une fois en position de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
La roulette pivotante doit son efficacité à un détail géométrique : l'axe de rotation de la fourche est volontairement décalé par rapport à l'axe de la roue. Cette excentration fait que la roue se place d'elle-même dans le sens de la marche, comme les roulettes d'un caddie. Le frein, lui, existe en plusieurs principes : blocage de la roue seule, blocage simultané de la roue et du pivot (frein total) ou frein de direction. Les bandes de roulement ont aussi beaucoup évolué : les matériaux souples, en polyuréthane ou en TPE, protègent les sols fragiles et réduisent le bruit, tandis que les matériaux durs, comme le polyamide, roulent mieux sous de fortes charges.
Les points forts de ce type de produits
- Mobilité complète des équipements, puis immobilisation sûre au poste de travail grâce au frein
- Large choix de capacités de charge, de 35 kg pour les petits meubles à 250 kg pour les charges lourdes
- Bandes de roulement souples, dures ou extra-douces pour protéger les sols et s'adapter à la charge
- Roulettes rotatives à roulement à billes ou à rouleaux pour un déplacement silencieux et sans effort
- Modèles spécifiques pour servantes d'atelier, établis, meubles de commerce et chariots à étagères
- Versions en inox pour l'industrie agroalimentaire et les environnements humides
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de roue : de 40 mm pour les roulettes de meuble à 200 mm pour les roulettes de chariots
- Capacité de charge : de 35 kg à 250 kg par roulette, avec des classes courantes de 50, 70, 100 et 130 kg
- Hauteur totale : de 66 mm à 240 mm selon le diamètre de roue
- Largeur de la roue : de 18 mm à 50 mm
- Fixation : plaque à platine, trou de boulon ou fente, avec des entraxes de 32 à 105 mm
- Matières : acier, polypropylène, polyamide PA 6, TPE ou polyuréthane sur fonte
- Finitions : peint, brut ou chromé
- Température d'utilisation : de -20 °C à +80 °C selon la roue et le modèle
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Équipement de servantes d'atelier, d'établis et de postes de travail mobiles
- Chariots de manutention, chariots à étagères et chariots pliables
- Meubles de rangement, mobilier de commerce et caissons sur roulettes
- Pieds de table à roulettes avec frein pour des postes de travail réglables
- Industrie agroalimentaire avec les roulettes en inox et les environnements de lavage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Calculer la charge par roulette en tenant compte du poids total de l'équipement et de sa répartition sur les quatre roulettes
- Choisir la bande de roulement en fonction du sol : souple pour les sols fragiles, dure pour les charges lourdes
- Monter au moins deux roulettes avec frein, généralement en diagonale, pour assurer l'immobilisation complète
- Vérifier l'entraxe et le diamètre de fixation avant de commander pour assurer la compatibilité avec le châssis
- Activer le frein avant de charger, de décharger ou de travailler sur l'équipement
- Nettoyer régulièrement les roues et les roulements des fils, des poussières et des débris qui peuvent gêner le roulement
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de roulette | Diamètre de roue | Capacité de charge | Matière / bande de roulement | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Roulette pivotante ECO avec frein | 50 mm | 50 kg | Ultra-souple, plaque 50 x 50 mm | Petits chariots et meubles légers |
| Roulette jumelée pour meuble | 37 à 40 mm | 35 à 70 kg | Polyamide PA 6 ou PA 6 / TPE | Mobilier, usage intensif léger |
| Roulette pivotante caoutchouc | 200 mm | 230 kg | Caoutchouc | Charges lourdes sur sols irréguliers |
| Roulette de manutention rigide | 100 mm | 70 kg | Polyamide, Shore A 57-63 | Manutention en atelier |
| Roulette pivotante polyuréthane | 150 mm | 250 kg | Polyuréthane sur fonte | Usage intensif et charges lourdes |
| Roulette pivotante inox | Selon référence | Selon référence | Inox, de -15 à +80 °C | Industrie agroalimentaire |
| Roulette pour servante d'atelier | Selon modèle de servante | Selon servante | Roulette de direction avec frein | Servantes Basic et WE XXL |