COLLE POUR VERRE ET MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Colle pour verre et métal pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Acrylate d'uréthane, Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Ethylène-acétate de vinyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 1.5 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle pour verre et métal : assemblez solidement vos matériaux pour des résultats durables

La colle pour verre et métal est un adhésif spécialisé conçu pour créer une liaison solide entre les surfaces en verre et en métal. Formulée pour résister aux variations de température et aux conditions environnementales, elle offre une adhérence durable sans compromettre la transparence du verre. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle est idéale pour des applications nécessitant une finition propre et discrète, tout en garantissant une résistance mécanique et chimique optimale. Sa formulation assure une application précise et un temps de séchage adapté aux besoins professionnels.

Points forts de la colle pour verre et métal

La colle pour verre et métal Würth se distingue par sa capacité d'adhérence exceptionnelle, garantissant une fixation durable et résistante aux contraintes mécaniques et thermiques. Elle est spécialement formulée pour offrir une résistance élevée aux chocs et aux vibrations, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants. De plus, sa formule est conçue pour résister à l'humidité et aux variations de température, assurant ainsi une performance optimale dans des conditions variées.

Caractéristiques importantes de la colle pour verre et métal

La colle pour verre et métal Würth est disponible en plusieurs formats, allant de 50 ml à 200 ml, pour s'adapter aux besoins spécifiques des professionnels. Elle est formulée à base de polymères de haute qualité, garantissant une adhérence forte et durable. Cette colle est généralement transparente, ce qui permet une finition discrète et esthétique. Elle respecte les normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant ainsi une utilisation en toute confiance. Sa plage de température d'utilisation s'étend généralement de -40°C à +120°C, ce qui la rend polyvalente pour de nombreuses applications.

Domaines d'applications courants de la colle pour verre et métal

La colle pour verre et métal Würth est couramment utilisée dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie. Elle est idéale pour le collage de pare-brise, de fenêtres et d'autres éléments en verre sur des structures métalliques. Elle est également utilisée pour des applications industrielles nécessitant une fixation durable entre des surfaces en verre et en métal, telles que les équipements de laboratoire ou les appareils électroménagers.

Conseils d'utilisation de la colle pour verre et métal

Avant d'appliquer la colle, il est essentiel de s'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Appliquez la colle uniformément sur l'une des surfaces, puis pressez fermement les deux pièces ensemble. Il est recommandé de laisser la colle sécher pendant au moins 24 heures pour garantir une adhérence optimale. Pour un résultat optimal, évitez de manipuler les pièces collées pendant le temps de séchage.