VIS POUR BAC ACIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 vis pour bac acier pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A2, 1.4301,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à embase et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle / [design-enum]}..
Filter


Vis pour bac acier : fixez solidement vos panneaux métalliques & toitures

Une vis pour bac acier est un dispositif de fixation spécialement conçu pour assembler ou fixer des panneaux en acier profilé sur des structures métalliques ou en bois. Elle est souvent dotée d'une pointe auto-perceuse pour pénétrer facilement le métal, réduisant ainsi le temps d'installation. Fabriquée en acier galvanisé ou inoxydable pour résister à la corrosion, elle assure une fixation sécurisée et durable. Utilisée principalement dans les secteurs de la construction et de l'industrie, elle garantit la stabilité et l'intégrité des structures métalliques.


Points forts des vis pour bac acier

Les vis pour bac acier Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, garantissant une fixation sûre et fiable dans des environnements exigeants. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur.


Caractéristiques importantes des vis pour bac acier

Les vis pour bac acier sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 4,8 mm à 6,3 mm de diamètre et de 19 mm à 150 mm de longueur. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, assurant une résistance optimale aux intempéries. Disponibles en plusieurs couleurs, elles peuvent être assorties aux panneaux de toiture pour un aspect esthétique harmonieux. Elles répondent aux normes EN ISO 10666 pour garantir une qualité supérieure.


Domaines d'applications courants des vis pour bac acier

Ces vis sont principalement utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour la fixation de panneaux de toiture en acier, de bardages métalliques et de structures métalliques légères. Elles sont également employées dans l'industrie pour l'assemblage de structures en acier et dans le secteur agricole pour la construction de hangars et de bâtiments en métal.


Conseils d'utilisation des vis pour bac acier

Pour garantir une fixation optimale, il est conseillé d'utiliser un outil de vissage adapté, tel qu'une visseuse à choc, afin de ne pas endommager la tête de la vis. Assurez-vous que les surfaces à fixer sont propres et exemptes de débris pour une meilleure adhérence. Lors de l'installation, veillez à ne pas trop serrer les vis pour éviter de déformer le matériau. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis pour maintenir la stabilité de la structure au fil du temps.

Questions fréquentes

Spécifications techniques

Quels matériaux et traitements de surface sont utilisés pour les vis pour bac acier chez Würth France ?

Würth propose des vis fabriquées en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable A2 (1.4301), selon les référencements disponibles. Ces vis sont souvent dotées d’une finition zinc, d’une laque RAL, ou d’un revêtement Dacromet 500 pour améliorer la résistance aux agents atmosphériques. Certaines sont galvanisées à chaud pour garantir une protection accrue contre la corrosion en environnement extérieur.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour les vis à bac acier ?

Les vis pour bac acier sont disponibles dans des diamètres courants tels que Ø4,8 mm, Ø5,5 mm, Ø6,3 mm, avec parfois des options autour de Ø7 mm selon les références. Les longueurs couvrent typiquement de 19 mm jusqu’à ~150 mm, selon l’épaisseur de la tôle, le type de support (bois ou métal), et la nécessité de pénétration dans la structure porteuse.

Type de tête et empreinte

Quels types de tête utilisent les vis pour bac acier ?

Les têtes les plus répandues sont les têtes hexagonales, souvent avec embase large, permettant une bonne transmission du couple sans abîmer le matériau du bac acier ou le joint. Certaines vis utilisent une tête cylindrique bombée selon les exigences esthétiques ou de profil de bac.

Quelle empreinte ou clé est nécessaire pour le vissage ?

La plupart des vis à bac acier ont une empreinte hexagonale (clé six pans), les têtes exigent généralement une clé SW correspondant au diamètre de la tête (par exemple SW8, SW10, ou SW12 selon Ø de la tête). Ces caractéristiques sont conçues pour un vissage précis avec clés adaptées pour éviter le glissement.

Filetage, autoperçage & perforation

Autoperçantes ou autotaraudeuses : quelles différences ?

Les vis autoperceuses sont conçues pour percer la tôle sans pré-perçage, quand l’épaisseur de la tôle est adaptée. Les autotaraudeuses nécessitent une pré-perforation, notamment sur supports métalliques épais. Le choix dépend du support, de l’épaisseur et de la capacité de perçage du foret incorporé.

Quel type de filetage est utilisé pour bac acier ?

On trouve des filetage partiel ou total selon l’application. Les filets à tôle sont prévus pour pénétrer section acier fine, les filets à bois pour supports bois. Le diamètre de filetage est compatible avec les normes techniques et les capacités de traction et de cisaillement définies selon les diamètres.

Étanchéité et rondelles

Quel système d’étanchéité pour la tête de vis ?

Les vis pour bac acier sont souvent équipées d’une rondelle d’étanchéité en EPDM vulcanisé, montée sous la tête ou l’embase. Cette rondelle garantit l’étanchéité entre la tête de la vis et la surface du bac acier, particulièrement important dans les applications de toiture exposées à l’eau et aux intempéries.

Comment choisir la taille de la rondelle selon la nervure du bac acier ?

Le choix de la rondelle dépend des dimensions de la nervure : diamètre, largeur, hauteur. Un injecteur anti-frottement ou cavalier spécifique peut être utilisé en sommet de nervure. La rondelle doit couvrir suffisamment la zone pour éviter les infiltrations, sans appuyer excessivement et compromettre le joint.

Conformité normatives & DTU

Quelles normes régissent les vis pour bac acier en France ?

Ces vis doivent être conformes aux DTU applicables, notamment DTU 40.35 pour les couvertures en bac acier. Les matériaux inox A2 doivent respecter la norme NF EN 10088-3, tandis que les galvanisations ou revêtements doivent être évalués selon les tests de brouillard salin type Kesternich, norme NF ISO 9227.

Comment s’assurer de la capacité portante et du moment de rupture des vis ?

Würth dispose d’évaluations techniques européennes (ETA) détaillant les valeurs caractéristiques de résistance en traction, cisaillement ou moment plastique pour les vis selon leur diamètre et traitement. Ces valeurs permettent de dimensionner les fixations selon la charge mécanique appliquée à la toiture ou bardage en bac acier.

Mise en œuvre professionnelle

Comment installer correctement une vis pour bac acier sur charpente bois ?

Sur panne bois, utiliser une vis autoperceuse avec filetage adapté au bois (ex. Ø6,3 mm), adopter un serrage modéré pour ne pas écraser la nervure ou déformer la tôle, et placer la vis en sommet d’onde avec un cavalier ou rondelle conforme à la forme de la nervure pour garantir étanchéité et tenue mécanique.

Comment poser sur support métallique ?

Sur support métallique, utiliser des vis autoperceuses ou autotaraudeuses avec capacité de perçage suffisante, souvent un filetage à tôle. Le pré-perçage peut être nécessaire pour épaisseurs importantes (> ~1,5 mm), et respecter le couple de serrage conseillé pour éviter tout glissement ou affaiblissement de la vis.

Durabilité & environnement d’utilisation

Quelle résistance à la corrosion selon environnement ?

En milieu marin ou fortement exposé, privilégier acier galvanisé à chaud ou inox A2, avec rondelle EPDM. Vérifier le nombre de cycles Kesternich pour les revêtements laqués ou traitements, afin de garantir une protection fiable contre corrosion atmosphérique.

Comment la température et dilatation influencent-elles le scellement ?

Les dilatations thermiques du bac acier imposent un préperçage légèrement plus grand ou une rondelle plus souple pour accommoder les mouvements. Le serrage doit être ajusté à température ambiante moyenne pour limiter le retrait ou le gonflement du joint EPDM.

Peut-on peindre ou laquer la tête de la vis après installation ?

Il est possible, mais la peinture ou laque post-installation peut ne pas adhérer autant qu’un revêtement industriel. Les vis laquées en usine offrent souvent une finition plus durable, homogène et résistante aux intempéries. vfaq-question>Existe-t-il des recommandations pour l’espacement entre vis ? vfaq-answer: Oui. L’espacement dépend du profil du bac acier, de sa hauteur de nervure, des charges de vent attendues, et des contraintes climatiques. Se référer aux préconisations du fabricant ou aux DTU applicables pour déterminer l’entraxe longitudinal et transversal afin d’assurer stabilité et étanchéité.