Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade Faba® type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 1
Vis de façade Faba<SUP>®</SUP> type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade Faba® type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité

Acier et acier zingué avec rondelle d'étanchéité. Montage prédominant dans le bois ainsi que dans les sous-structures en acier < 2 mm et les sous-structures en aluminium < 3 mm dans les zones non homologuées

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité