GANTS DE PROTECTION ISO 21420
ISO 21420 – Exigences générales pour les gants de protection
La norme ISO 21420 établit des exigences générales applicables aux gants de protection, notamment concernant leur conception, leur innocuité, leur ergonomie, leur taille, leur dextérité, leur marquage et les informations fournies par le fabricant. Elle sert de cadre commun pour évaluer les caractéristiques générales d’un gant et la façon dont celui-ci doit être identifié et accompagné de consignes d’utilisation.
À ne pas confondre : ISO 21420 ne définit pas à elle seule la protection contre un risque spécifique. Les performances contre les risques mécaniques, chimiques, thermiques ou autres sont évaluées selon les normes particulières correspondantes, indiquées sur le gant ou sa notice. Pour choisir un équipement, identifiez d’abord les dangers du poste, puis vérifiez les pictogrammes, niveaux de performance et limites d’emploi du modèle.
Choix et entretien : sélectionnez une taille assurant une bonne préhension sans gêner les mouvements et vérifiez que les matériaux conviennent à l’usage prévu. Lisez les instructions du fabricant pour le nettoyage, le stockage et la durée d’utilisation. Un gant détérioré, contaminé ou inadapté au risque peut ne plus protéger correctement, même s’il porte le marquage d’une norme générale.