RONDELLE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EPDM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rondelle EPDM pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier, Acier inoxydable, de diamètres de, adaptés aux vis de dimensions, de normes DIN et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelle EPDM : garantissez une étanchéité durable dans vos assemblages professionnels

Une rondelle EPDM est un composant circulaire en élastomère d'éthylène-propylène-diène monomère, utilisé principalement pour assurer l'étanchéité et absorber les vibrations dans diverses applications industrielles. Grâce à sa résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV, à l'ozone et à de nombreux produits chimiques, elle est idéale pour des environnements exigeants. Les rondelles EPDM sont souvent utilisées dans les secteurs de la plomberie, de l'automobile et de la construction pour garantir des connexions sûres et durables entre différentes pièces ou matériaux.

Les points forts des rondelles EPDM Würth

Les rondelles EPDM Würth se distinguent par leur durabilité exceptionnelle et leur résistance aux intempéries. Conçues pour offrir une étanchéité optimale, elles sont idéales pour les applications nécessitant une protection contre les infiltrations d'eau et d'air. Leur flexibilité permet une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières, garantissant ainsi une efficacité maximale. De plus, elles sont résistantes aux UV, à l'ozone et aux variations de température, ce qui les rend idéales pour une utilisation extérieure prolongée.

Les caractéristiques importantes des rondelles EPDM Würth

Les rondelles EPDM Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement allant de 5 mm à 50 mm de diamètre extérieur, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en caoutchouc EPDM de haute qualité, un matériau reconnu pour sa résistance chimique et sa longévité. Disponibles en noir, elles respectent les normes industrielles les plus strictes pour garantir une performance fiable. Leur épaisseur varie typiquement entre 1 mm et 5 mm, offrant ainsi une bonne capacité d'amortissement et d'étanchéité.

Les domaines d'applications courants des rondelles EPDM Würth

Les rondelles EPDM Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'industrie. Elles sont idéales pour les applications de toiture, où elles assurent l'étanchéité des fixations. Dans l'industrie automobile, elles sont utilisées pour prévenir les vibrations et les fuites dans les systèmes de fixation. Elles sont également employées dans les installations de plomberie et de chauffage pour garantir une étanchéité parfaite des raccords.

Les conseils d'utilisation des rondelles EPDM Würth

Pour optimiser l'efficacité des rondelles EPDM Würth, il est conseillé de les installer sur des surfaces propres et sèches. Assurez-vous que la rondelle est correctement alignée avec la fixation pour éviter tout risque de fuite. Lors de l'installation, appliquez une pression uniforme pour garantir une étanchéité maximale. Évitez l'exposition à des produits chimiques agressifs qui pourraient altérer le caoutchouc EPDM. Pour des résultats optimaux, vérifiez régulièrement l'état des rondelles et remplacez-les si nécessaire.