SHORT DE CHANTIER
Shorts de chantier : travaillez confortablement l'été avec des poches et des tissus résistants
Les shorts de chantier, ou bermudas de travail, sont des vêtements professionnels à la coupe courte conçus pour les travaux par temps chaud. Ils associent des tissus résistants à l'abrasion, des coutures renforcées, des poches multiples et une coupe qui laisse la liberté de mouvement. Les matières varient : coton, polyester, mélanges avec élasthanne ou polyamide, denim stretch, avec des grammages de 214 à 350 g/m². Une version haute visibilité répond aux exigences de signalisation. Les couvreurs, les maçons, les plaquistes, les jardiniers, les paysagistes et les professionnels de la maintenance les portent en été pour limiter la chaleur sans renoncer à l'équipement.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le pantalon de travail a longtemps été le seul choix sur les chantiers, y compris en pleine canicule. L'apparition de tissus techniques plus légers et plus extensibles a changé la donne : en ajoutant quelques pour cent d'élasthanne à un mélange coton-polyester, on obtient un vêtement qui suit les mouvements sans se déformer. Les coutures triples renforcent les zones sensibles, et les poches multiples (jusqu'à sept sur certains modèles) permettent de ranger mètre, crayon, téléphone et petit outillage. Le short présente aussi un enjeu de sécurité : il ne protège pas les genoux, ce qui rend utile de bien choisir ses travaux. Quant aux versions haute visibilité, conformes à la norme EN 20471, elles permettent d'être vu de loin, même sur un chantier routier ou à proximité d'engins en circulation.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe courte qui limite la chaleur par temps estival tout en gardant des tissus résistants
- Tissus extensibles à base d'élasthanne pour une liberté de mouvement dans les gestes de pose et de manutention
- Poches multiples, jusqu'à 7 sur certains modèles, pour ranger outils et accessoires à portée de main
- Triples coutures et renforts pour une bonne résistance à l'usure
- Version en jean stretch 5 poches, version haute visibilité fluo jaune ou orange (classe 1) et versions légères pour les journées chaudes
- Entretien simple : lavables jusqu'à 60 °C pour la plupart des modèles
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : de 52 % polyamide / 40 % polyester / 8 % élasthanne à 98,5 % coton / 1,5 % élasthanne pour le jean stretch
- Mélange coton-polyester : 72/25/3 avec élasthanne, 60/40 ou 65/35 selon les modèles
- Poids du tissu : de 214 g/m² (modèle léger) à 350 g/m² (jean stretch), 230 à 260 g/m² pour les modèles courants
- Tailles : de T42 à T60 sur le modèle Stretch X
- Température de lavage : 60 °C pour les mélanges coton-polyester, 40 °C pour les modèles stretch et jean
- Poches : 5 poches pour le modèle jean, 7 poches pour le modèle Evolution avec triple couture
- Haute visibilité : conformité à la norme EN 20471, classe 1, fluo jaune ou orange
- Entretien : pas d'eau de Javel, séchage adapté, repassage à basse température selon les modèles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment : maçonnerie, plâtrerie, peinture et second œuvre en période de forte chaleur
- Couverture et charpente : travaux en hauteur par temps chaud avec protections adaptées
- Espaces verts et paysage : travaux de plein air l'été
- Maintenance et logistique : manutention, entretien d'équipements et chargement
- Voirie et chantier routier : modèle haute visibilité à proximité d'engins ou de la circulation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille avec une marge de confort pour pouvoir fléchir les genoux et lever les jambes sans contrainte
- Privilégier un tissu extensible pour les travaux avec beaucoup de mouvements, et un coton plus épais pour les travaux abrasifs
- Compléter l'équipement avec des genouillères si le travail se fait à genoux
- Utiliser un short haute visibilité conforme à la norme EN 20471 dès que la visibilité est un enjeu de sécurité
- Laver selon l'étiquette et sans eau de Javel afin de préserver la couleur et les propriétés du tissu
- Remplacer le short si les coutures se décousent ou si le tissu est percé, notamment près des poches
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle | Composition | Poids du tissu | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Short de travail Stretch X | 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 g/m² | Tailles T42 à T60, lavable à 60 °C | Travail polyvalent en été |
| Short Bermuda Star CP250 | 60 % coton, 40 % polyester | 240 g/m² | Léger, coton confortable | Chantier par temps chaud |
| Short de travail Cetus | 65 % polyester, 35 % coton | 245 g/m² | Séchage au sèche-linge à basse température | Usage courant en atelier ou chantier |
| Short de travail Strech Evolution | 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne | 214 g/m² | 7 poches, triple couture | Mobilité et rangement des outils |
| Short en jean Stretch X | 98,5 % coton, 1,5 % élasthanne | 350 g/m² | 5 poches, tissu robuste | Travaux exigeants en abrasion |
| Short haute visibilité | 60 % coton, 40 % polyester | 230 g/m² | EN 20471, classe 1, fluo jaune ou orange | Chantiers routiers et zones à engins |